Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,HxB 1545x800mm,Stoffbezug einseitig,Wand Holz/Stoff,Gestell Stahl,Füße,CC-schwarz,BN8033-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149531-0015
149531-0015
149531-0015
149531-0015
149531-0015
Artikel-Nr.:
     827-149531-0015
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNIFSWB-** CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Trennwand
  • Höhe x Breite 1545 x 800 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • mit einseitigem Stoffbezug
  • Wand aus Holz mit Stoffoberfläche
  • Oberfläche pinnbar
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau mit Füße

Varianten:

  • 149531-0196 BI-weiss, BN1008-beige
  • 149531-0174 BI-weiss, BN2036-braun
  • 149531-0180 BI-weiss, BN3005-gelb
  • 149531-0179 BI-weiss, BN3012-orange
  • 149531-0178 BI-weiss, BN4011-rot
  • 149531-0176 BI-weiss, BN6016-blau
  • 149531-0177 BI-weiss, BN7048-grün
  • 149531-0172 BI-weiss, BN8010-anthrazit
  • 149531-0171 BI-weiss, BN8033-schwarz
  • 149531-0173 BI-weiss, BN8078-grau
  • 149531-0184 CC-schwarz, BN1008-beige
  • 149531-0018 CC-schwarz, BN2036-braun
  • 149531-0024 CC-schwarz, BN3005-gelb
  • 149531-0023 CC-schwarz, BN3012-orange
  • 149531-0022 CC-schwarz, BN4011-rot
  • 149531-0020 CC-schwarz, BN6016-blau
  • 149531-0021 CC-schwarz, BN7048-grün
  • 149531-0016 CC-schwarz, BN8010-anthrazit
  • 149531-0015 CC-schwarz, BN8033-schwarz
  • 149531-0017 CC-schwarz, BN8078-grau
  • 149531-0186 MP-hellgrau, BN1008-beige
  • 149531-0044 MP-hellgrau, BN2036-braun
  • 149531-0050 MP-hellgrau, BN3005-gelb
  • 149531-0049 MP-hellgrau, BN3012-orange
  • 149531-0048 MP-hellgrau, BN4011-rot
  • 149531-0046 MP-hellgrau, BN6016-blau
  • 149531-0047 MP-hellgrau, BN7048-grün
  • 149531-0042 MP-hellgrau, BN8010-anthrazit
  • 149531-0041 MP-hellgrau, BN8033-schwarz
  • 149531-0043 MP-hellgrau, BN8078-grau
  • 149531-0187 MS-dunkelgrau, BN1008-beige
  • 149531-0057 MS-dunkelgrau, BN2036-braun
  • 149531-0063 MS-dunkelgrau, BN3005-gelb
  • 149531-0062 MS-dunkelgrau, BN3012-orange
  • 149531-0061 MS-dunkelgrau, BN4011-rot
  • 149531-0059 MS-dunkelgrau, BN6016-blau
  • 149531-0060 MS-dunkelgrau, BN7048-grün
  • 149531-0055 MS-dunkelgrau, BN8010-anthrazit
  • 149531-0054 MS-dunkelgrau, BN8033-schwarz
  • 149531-0056 MS-dunkelgrau, BN8078-grau
  • 149531-0189 NH-Ahorn, BN1008-beige
  • 149531-0083 NH-Ahorn, BN2036-braun
  • 149531-0089 NH-Ahorn, BN3005-gelb
  • 149531-0088 NH-Ahorn, BN3012-orange
  • 149531-0087 NH-Ahorn, BN4011-rot
  • 149531-0085 NH-Ahorn, BN6016-blau
  • 149531-0086 NH-Ahorn, BN7048-grün
  • 149531-0081 NH-Ahorn, BN8010-anthrazit
  • 149531-0080 NH-Ahorn, BN8033-schwarz
  • 149531-0082 NH-Ahorn, BN8078-grau
  • 149531-0193 NP-Tiepolo Nut, BN1008-beige
  • 149531-0135 NP-Tiepolo Nut, BN2036-braun
  • 149531-0141 NP-Tiepolo Nut, BN3005-gelb
  • 149531-0140 NP-Tiepolo Nut, BN3012-orange
  • 149531-0139 NP-Tiepolo Nut, BN4011-rot
  • 149531-0137 NP-Tiepolo Nut, BN6016-blau
  • 149531-0138 NP-Tiepolo Nut, BN7048-grün
  • 149531-0133 NP-Tiepolo Nut, BN8010-anthrazit
  • 149531-0132 NP-Tiepolo Nut, BN8033-schwarz
  • 149531-0134 NP-Tiepolo Nut, BN8078-grau
  • 149531-0194 NT-Cherry, BN1008-beige
  • 149531-0148 NT-Cherry, BN2036-braun
  • 149531-0154 NT-Cherry, BN3005-gelb
  • 149531-0153 NT-Cherry, BN3012-orange
  • 149531-0152 NT-Cherry, BN4011-rot
  • 149531-0150 NT-Cherry, BN6016-blau
  • 149531-0151 NT-Cherry, BN7048-grün
  • 149531-0146 NT-Cherry, BN8010-anthrazit
  • 149531-0145 NT-Cherry, BN8033-schwarz
  • 149531-0147 NT-Cherry, BN8078-grau
  • 149531-0195 NV Braun Hickory, BN1008-beige
  • 149531-0161 NV Braun Hickory, BN2036-braun
  • 149531-0167 NV Braun Hickory, BN3005-gelb
  • 149531-0166 NV Braun Hickory, BN3012-orange
  • 149531-0165 NV Braun Hickory, BN4011-rot
  • 149531-0163 NV Braun Hickory, BN6016-blau
  • 149531-0164 NV Braun Hickory, BN7048-grün
  • 149531-0159 NV Braun Hickory, BN8010-anthrazit
  • 149531-0158 NV Braun Hickory, BN8033-schwarz
  • 149531-0160 NV Braun Hickory, BN8078-grau

Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler, Raumtrennwand, Stellwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand, Trennwandsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Modul:
Trennwand
Höhe:
1545 mm
Breite:
800 mm
Stellwand Ausstattung:
einseitiger Stoffbezug
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Material Wand:
Holz mit Stoffoberfläche
Oberfläche Wand:
pinnbar
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Füße
Gewicht:
18 kg
Dekor:
CC-schwarz
Bezug:
BN8033-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Raumtrennwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand, Trennwandsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,48*
€ 398,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,83*
€ 394,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,08*
€ 373,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,15*
€ 370,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,80*
€ 323,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWB-** CR
ab € 271,70*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWB-** CR
ab € 273,22*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWB-** CR
ab € 270,96*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWB-** CR
ab € 273,45*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWB-** CR
ab € 272,27*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWB-** CR
ab € 270,91*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWB-** CR
ab € 272,27*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWB-** CR
ab € 272,79*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWB-** CR
ab € 271,74*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWB-** CR
ab € 271,46*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWB-** CR
ab € 270,97*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWB-** CR
ab € 270,81*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWB-** CR
ab € 273,07*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWB-** CR
ab € 272,09*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWB-** CR
ab € 272,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.