Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,f. Büro-Trennwand,HxB 1545x800mm,Wand Holz/Stoff,Gestell Stahl,Füße,BI-weiss,BN8078-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149532-0173
149532-0173
Artikel-Nr.:
     827-149532-0173
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNIFSWC-** CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Trennwand für Büro-Trennwand
  • Höhe x Breite 1545 x 800 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Wand aus Holz mit Stoffoberfläche
  • Oberfläche pinnbar
  • Gestell aus Stahl verchromt
  • Unterbau mit Füße

Varianten:

  • 149532-0196 BI-weiss, BN1008-beige
  • 149532-0174 BI-weiss, BN2036-braun
  • 149532-0180 BI-weiss, BN3005-gelb
  • 149532-0179 BI-weiss, BN3012-orange
  • 149532-0178 BI-weiss, BN4011-rot
  • 149532-0176 BI-weiss, BN6016-blau
  • 149532-0177 BI-weiss, BN7048-grün
  • 149532-0172 BI-weiss, BN8010-anthrazit
  • 149532-0171 BI-weiss, BN8033-schwarz
  • 149532-0173 BI-weiss, BN8078-grau
  • 149532-0184 CC-schwarz, BN1008-beige
  • 149532-0018 CC-schwarz, BN2036-braun
  • 149532-0024 CC-schwarz, BN3005-gelb
  • 149532-0023 CC-schwarz, BN3012-orange
  • 149532-0022 CC-schwarz, BN4011-rot
  • 149532-0020 CC-schwarz, BN6016-blau
  • 149532-0021 CC-schwarz, BN7048-grün
  • 149532-0016 CC-schwarz, BN8010-anthrazit
  • 149532-0015 CC-schwarz, BN8033-schwarz
  • 149532-0017 CC-schwarz, BN8078-grau
  • 149532-0186 MP-hellgrau, BN1008-beige
  • 149532-0044 MP-hellgrau, BN2036-braun
  • 149532-0050 MP-hellgrau, BN3005-gelb
  • 149532-0049 MP-hellgrau, BN3012-orange
  • 149532-0048 MP-hellgrau, BN4011-rot
  • 149532-0046 MP-hellgrau, BN6016-blau
  • 149532-0047 MP-hellgrau, BN7048-grün
  • 149532-0042 MP-hellgrau, BN8010-anthrazit
  • 149532-0041 MP-hellgrau, BN8033-schwarz
  • 149532-0043 MP-hellgrau, BN8078-grau
  • 149532-0187 MS-dunkelgrau, BN1008-beige
  • 149532-0057 MS-dunkelgrau, BN2036-braun
  • 149532-0063 MS-dunkelgrau, BN3005-gelb
  • 149532-0062 MS-dunkelgrau, BN3012-orange
  • 149532-0061 MS-dunkelgrau, BN4011-rot
  • 149532-0059 MS-dunkelgrau, BN6016-blau
  • 149532-0060 MS-dunkelgrau, BN7048-grün
  • 149532-0055 MS-dunkelgrau, BN8010-anthrazit
  • 149532-0054 MS-dunkelgrau, BN8033-schwarz
  • 149532-0056 MS-dunkelgrau, BN8078-grau
  • 149532-0189 NH-Ahorn, BN1008-beige
  • 149532-0083 NH-Ahorn, BN2036-braun
  • 149532-0089 NH-Ahorn, BN3005-gelb
  • 149532-0088 NH-Ahorn, BN3012-orange
  • 149532-0087 NH-Ahorn, BN4011-rot
  • 149532-0085 NH-Ahorn, BN6016-blau
  • 149532-0086 NH-Ahorn, BN7048-grün
  • 149532-0081 NH-Ahorn, BN8010-anthrazit
  • 149532-0080 NH-Ahorn, BN8033-schwarz
  • 149532-0082 NH-Ahorn, BN8078-grau
  • 149532-0193 NP-Tiepolo Nut, BN1008-beige
  • 149532-0135 NP-Tiepolo Nut, BN2036-braun
  • 149532-0141 NP-Tiepolo Nut, BN3005-gelb
  • 149532-0140 NP-Tiepolo Nut, BN3012-orange
  • 149532-0139 NP-Tiepolo Nut, BN4011-rot
  • 149532-0137 NP-Tiepolo Nut, BN6016-blau
  • 149532-0138 NP-Tiepolo Nut, BN7048-grün
  • 149532-0133 NP-Tiepolo Nut, BN8010-anthrazit
  • 149532-0132 NP-Tiepolo Nut, BN8033-schwarz
  • 149532-0134 NP-Tiepolo Nut, BN8078-grau
  • 149532-0194 NT-Cherry, BN1008-beige
  • 149532-0148 NT-Cherry, BN2036-braun
  • 149532-0154 NT-Cherry, BN3005-gelb
  • 149532-0153 NT-Cherry, BN3012-orange
  • 149532-0152 NT-Cherry, BN4011-rot
  • 149532-0150 NT-Cherry, BN6016-blau
  • 149532-0151 NT-Cherry, BN7048-grün
  • 149532-0146 NT-Cherry, BN8010-anthrazit
  • 149532-0145 NT-Cherry, BN8033-schwarz
  • 149532-0147 NT-Cherry, BN8078-grau
  • 149532-0195 NV Braun Hickory, BN1008-beige
  • 149532-0161 NV Braun Hickory, BN2036-braun
  • 149532-0167 NV Braun Hickory, BN3005-gelb
  • 149532-0166 NV Braun Hickory, BN3012-orange
  • 149532-0165 NV Braun Hickory, BN4011-rot
  • 149532-0163 NV Braun Hickory, BN6016-blau
  • 149532-0164 NV Braun Hickory, BN7048-grün
  • 149532-0159 NV Braun Hickory, BN8010-anthrazit
  • 149532-0158 NV Braun Hickory, BN8033-schwarz
  • 149532-0160 NV Braun Hickory, BN8078-grau

Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler, Raumtrennwand, Stellwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand, Trennwandsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Modul:
Trennwand
Höhe:
1545 mm
Breite:
800 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Wand:
Holz mit Stoffoberfläche
Oberfläche Wand:
pinnbar
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
fahrbar:
nein
Unterbau:
Füße
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Gewicht:
18 kg
Dekor:
BI-weiss
Bezug:
BN8078-grau
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Raumtrennwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand, Trennwandsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,45*
€ 457,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,08*
€ 441,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,89*
€ 431,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,17*
€ 422,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,34*
€ 371,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-** CR
ab € 313,86*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-** CR
ab € 315,22*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-** CR
ab € 312,72*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-** CR
ab € 314,98*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-** CR
ab € 315,02*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-** CR
ab € 312,84*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-** CR
ab € 312,99*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-** CR
ab € 313,36*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-** CR
ab € 312,73*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-** CR
ab € 312,78*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-** CR
ab € 315,88*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-** CR
ab € 314,55*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-** CR
ab € 312,70*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-** CR
ab € 312,91*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIFSWC-** CR
ab € 313,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.