Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,HxB 1545x800mm,Wand Holz,Gestell Stahl,Rollen,NH-Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149533-0007
149533-0007
149533-0007
149533-0007
Artikel-Nr.:
     827-149533-0007
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     WNIMSWA-** CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Trennwand
  • Höhe x Breite 1545 x 800 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Wand aus Holz
  • Oberfläche mit Laminierung
  • Gestell aus Stahl verchromt
  • Unterbau mit Rollen

Varianten:

  • 149533-0013 BI-weiss
  • 149533-0001 BZ-grau
  • 149533-0002 CC-schwarz
  • 149533-0004 MP-hellgrau
  • 149533-0005 MS-dunkelgrau
  • 149533-0007 NH-Ahorn
  • 149533-0014 NV Braun Hickory

Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler, Raumtrennwand, Stellwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand, Trennwandsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Serie:
E10
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Modul:
Trennwand
Höhe:
1545 mm
Breite:
800 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
ja
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Material Wand:
Holz
Oberfläche Wand:
laminiert
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
Unterbau:
Rollen
Gewicht:
18 kg
Dekor:
NH-Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Raumtrennwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand, Trennwandsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,30*
€ 372,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,16*
€ 370,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,92*
€ 353,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,79*
€ 349,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,91*
€ 305,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWA-** CR
ab € 254,79*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWA-** CR
ab € 256,05*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWA-** CR
ab € 256,43*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWA-** CR
ab € 255,32*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWA-** CR
ab € 256,61*
Ähnlich
Nowy Styl
WNIMSWA-** CR
ab € 255,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.