Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Schreibtisch,HxBxT 680-800x800x800mm,Platte weiß,4-Fuß RAL9006,Rundrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149775
149775
149775
149775
149775
149775
149775
Artikel-Nr.:
     827-149775
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-555101-WS
EAN/GTIN:
     4038933482927
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Quadratischer Tisch
Quadrattisch
Höhenverstellbarer Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 680 - 800 x 800 x 800 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • Plattenstärke 25 mm
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Rundrohr
  • Gestell mit mit Höhenausgleichsfüßen zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 149771 Verkettungselement, 90 °, BxT 800x800 mm, Platte weiß, eckig
  • 149772 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 680-820x800x800 mm, Platte weiß, eckig, Stützfuß
  • 149774 Verkettungselement, 90 °, HxBxT 680-820x1230x1230 mm, Platte weiß, eckig, Stützfuß
  • 524567 Sichtblende, f. Schreibtisch, HxB 320x800 mm, silber

Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Büro-Möbel, Schreibtisch, Tisch für EDV, Terminal-Tisch, Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Terminaltisch, Schreibtisch höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Milano
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
680-800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
quadratisch
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weißaluminium // RAL9006
Rohrform:
Rundrohr
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
höhenverstellbar:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch weiß, bürotisch, geramöbel schreibtisch, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Büro-Möbel, Tisch für EDV, Terminal-Tisch, Büro-Arbeitstisch, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Terminaltisch, Schreibtisch höhenverstellbar
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 216,66*
€ 262,73*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,05*
€ 262,76*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,61*
€ 264,00*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,44*
€ 290,83*
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 275,71*
€ 332,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,94*
€ 396,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,22*
€ 390,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,60*
€ 366,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,55*
€ 361,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,71*
€ 328,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 29,04*
Zubehör
Maul
8257495
ab € 196,10*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 178,99*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 182,38*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 226,62*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 148,48*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 148,13*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,56*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,74*
Zubehör
Geramöbel
S-593601-SI
ab € 91,83*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-LG
ab € 116,24*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-AH
ab € 115,59*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-BU
ab € 115,92*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-AH/WA
ab € 253,23*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-BU/WA
ab € 252,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.