Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 598x225x200mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149844-0027
149844-0027
149844-0027
149844-0027
Artikel-Nr.:
     827-149844-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21229-022-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank ral7035
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 598 x 225 x 200 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 160 x 145 x 175 mm
  • Flügeltür mit Etikettenrahmen
  • einschlagende Türen
  • einschlagende Türen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 149844-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 149844-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 149844-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 149844-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 149844-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 149844-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
598 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
200 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Aufteilung Fächer:
1x3
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
160 mm
Fachbreite (li.):
145 mm
Fachtiefe (li.):
175 mm
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür mit Etikettenrahmen
Aufstellung/Montage:
Boden
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend
Gewicht:
5 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, pavoy schließfachschrank, Schrank, Fächerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
21229-022-003-735510
ab € 109,27*
Ähnlich
PAVOY
21229-022-003-735716
ab € 109,23*
Ähnlich
PAVOY
21229-022-003
ab € 126,52*
Ähnlich
PAVOY
21229-022-003
ab € 126,64*
Ähnlich
PAVOY
21229-022-003
ab € 126,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.