Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 778x225x200mm,1x4 Fächer,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149846-0035
149846-0035
149846-0035
149846-0035
Artikel-Nr.:
     827-149846-0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21229-022-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank 4 fächer zylinde...
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 778 x 225 x 200 mm
  • Mit 4 Fächern, Aufteilung 1x4
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 160 x 145 x 175 mm
  • Flügeltür mit Etikettenrahmen
  • einschlagende Türen
  • einschlagende Türen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 149846-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 149846-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 149846-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 149846-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 149846-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 149846-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
778 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
200 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
4 Stück
Aufteilung Fächer:
1x4
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
160 mm
Fachbreite (li.):
145 mm
Fachtiefe (li.):
175 mm
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür mit Etikettenrahmen
Aufstellung/Montage:
Boden
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend
Gewicht:
6 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 4 fächer, Schrank, Fächerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,61*
€ 199,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
21229-022-004-735510
ab € 122,35*
Ähnlich
PAVOY
21229-022-004-735716
ab € 122,57*
Ähnlich
PAVOY
21229-022-004
ab € 144,76*
Ähnlich
PAVOY
21229-022-004
ab € 145,83*
Ähnlich
PAVOY
21229-022-004
ab € 145,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.