Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,1x120l,HxBxT 890x560x480mm,Korpus PE grau,Deckel PE grau,2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157867
157867
Artikel-Nr.:
     827-157867
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     102530
EAN/GTIN:
     8033433773434
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Boden
  • Behälter nicht brandgeschützt
  • Inhalt 1 x 120 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 890 x 560 x 480 mm
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Mit Scharnierdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Polyethylen in grau
  • Deckel aus Polyethylen in grau
  • Unterbau 2 Räder

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennung, Mülltonne

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
120 l
Sammeleinheiten:
1 Stück
Höhe:
890 mm
Breite:
560 mm
Tiefe:
480 mm
Gestell Funktion:
fahrbar
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Innenbehälter:
nein
Tretmechanik:
ja
Deckelbetätigung:
Fußpedal
fahrbar:
ja
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Scharnierdeckel
Farbe Deckel:
grau
Material Korpus:
Polyethylen
Farbe Korpus:
grau
Material Deckel:
Polyethylen
Entleerung über:
Kopfteil
stapelbar:
nein
Unterbau:
2 Räder
Form:
eckig
Gewicht:
7.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, außenabfallbehälter bodenmontage 120 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 132,00*
€ 177,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 152,13*
€ 201,09*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.