Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt,m. Ratsche,LxB 8000mm x50mm,Polyester


Menge:  Packung  
Produktinformationen
158995
158995
Artikel-Nr.:
     827-158995
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2000305
EAN/GTIN:
     4056705100466
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt
  • Zurrgurt zweiteilig mit Profilhaken und Ratsche
  • Zugkraft 2 t
  • Gurtlänge 8000 mm, Breite 50 mm
  • aus Polyester
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Anschlagmittel, Gurt, Hebeband, Hebezeug, Zurrgurt, Zugratsche, Zurrband, Spannriemen

Weitere Informationen:
Transportsicherung:
Zurrgurt
Zugkraft:
2 t
Zurrgurt Ausführung:
zweiteilig mit Profilhaken und Ratsche
Länge:
8000 mm
Breite:
50 mm
Material:
Polyester
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
2.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, spanngurte ratsche, Anschlagmittel, Gurt, Hebeband, Hebezeug, Zugratsche, Zurrband, Spannriemen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 30,58*
12 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,29*
€ 31,66*
6 Tage
14
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 26,24*
€ 53,96*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,48*
€ 54,40*
Lager 827
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,24*
€ 66,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,62*
€ 79,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,77*
€ 77,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,26*
€ 74,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,75*
€ 71,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,03*
€ 69,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,24*
€ 62,17
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 26,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.