Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallabsorbierende Tischtrennwand,HxB 480x800mm,Wand Stoff,dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160055-0002
160055-0002
Artikel-Nr.:
     827-160055-0002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RJ080
EAN/GTIN:
     4064157020409
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
tischtrennwand
Schallabsorbierende Tischtrennwand
  • Höhe x Breite 480 x 800 mm
  • Aufstellung: über 2 Klemmfüße
  • Wand aus Stoff
  • Oberfläche pinnbar, schallabsorbierend
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 160055-0003 anthrazit
  • 160055-0007 bordeaux
  • 160055-0010 creme
  • 160055-0002 dunkelblau
  • 160055-0008 dunkelrot
  • 160055-0004 grau
  • 160055-0006 hellblau
  • 160055-0005 hellgrau
  • 160055-0009 hellgrün
  • 160055-0001 schwarz

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Tischtrennwand, Trennwand, Trennwandsystem für Büro, Trennwandsystem

Weitere Informationen:
Serie:
RQ60
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Akustik Absorber:
Trennwand
Tafeltyp:
Stellwand
Modul:
Tischtrennwand
Trennwandtyp:
Schallabsorbierende Tischtrennwand
Höhe:
480 mm
Breite:
800 mm
Aufstellung/Montage:
Klemmfuß
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Material Wand:
Stoff
Oberfläche Wand:
pinnbar // schallabsorbierend
Anlieferung:
zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
Gewicht:
4.5 kg
Stoff-Farbe:
dunkelblau
Weitere Suchbegriffe: Büro-Einrichtung, Trennwand, Trennwandsystem für Büro, Trennwandsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,34*
€ 534,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,61*
€ 518,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,87*
€ 510,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,47*
€ 496,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,06*
€ 437,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
RJ080
ab € 369,07*
Ähnlich
k.A.
RJ080
ab € 368,51*
Ähnlich
k.A.
RJ080
ab € 368,08*
Ähnlich
k.A.
RJ080
ab € 369,96*
Ähnlich
k.A.
RJ080
ab € 369,41*
Ähnlich
k.A.
RJ080
ab € 367,27*
Ähnlich
k.A.
RJ080
ab € 368,14*
Ähnlich
k.A.
RJ080
ab € 370,15*
Ähnlich
k.A.
RJ080
ab € 368,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.