Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallabsorbierende Tischtrennwand,HxB 480x600mm,Wand Stoff,hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160056-0006
160056-0006
Artikel-Nr.:
     827-160056-0006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RJ060
EAN/GTIN:
     4064157020546
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
tischtrennwand
Schallabsorbierende Tischtrennwand
  • Höhe x Breite 480 x 600 mm
  • Aufstellung: über 2 Klemmfüße
  • Wand aus Stoff
  • Oberfläche pinnbar, schallabsorbierend
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 160056-0003 anthrazit
  • 160056-0007 bordeaux
  • 160056-0010 creme
  • 160056-0002 dunkelblau
  • 160056-0008 dunkelrot
  • 160056-0004 grau
  • 160056-0006 hellblau
  • 160056-0005 hellgrau
  • 160056-0009 hellgrün
  • 160056-0001 schwarz

Suchbegriffe:
Büro-Einrichtung, Tischtrennwand, Trennwand, Trennwandsystem für Büro, Trennwandsystem

Weitere Informationen:
Serie:
RQ60
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Akustik Absorber:
Trennwand
Tafeltyp:
Stellwand
Modul:
Tischtrennwand
Trennwandtyp:
Schallabsorbierende Tischtrennwand
Höhe:
480 mm
Breite:
600 mm
Aufstellung/Montage:
Klemmfuß
fahrbar:
nein
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Material Wand:
Stoff
Oberfläche Wand:
pinnbar // schallabsorbierend
Anlieferung:
zerlegt (in DE und CH inklusive Montage)
Gewicht:
4 kg
Stoff-Farbe:
hellblau
Weitere Suchbegriffe: Büro-Einrichtung, Trennwand, Trennwandsystem für Büro, Trennwandsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,84*
€ 501,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,57*
€ 487,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,56*
€ 479,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,55*
€ 465,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,02*
€ 414,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
RJ060
ab € 348,16*
Ähnlich
k.A.
RJ060
ab € 346,19*
Ähnlich
k.A.
RJ060
ab € 347,21*
Ähnlich
k.A.
RJ060
ab € 345,85*
Ähnlich
k.A.
RJ060
ab € 347,19*
Ähnlich
k.A.
RJ060
ab € 346,25*
Ähnlich
k.A.
RJ060
ab € 346,38*
Ähnlich
k.A.
RJ060
ab € 347,95*
Ähnlich
k.A.
RJ060
ab € 345,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.