Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiregal,Grundfeld,HxBxT 2000x1000x500mm,Fachl. 125kg,4xStahlboden,3 Schublade(n),einseitig,Ständer anthrazitgrau,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
160092
160092
160092
160092
Artikel-Nr.:
     827-160092
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     5220.04.0308
EAN/GTIN:
     4251142244760
Suchbegriffe:
Auszugboden Lagerregal
Lagerregalauszugboden
Lochplatte
Lochplattensystem
Kombiregal
  • Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 500 mm
  • Fachlast 125 kg
  • Fachbreite 500 mm
  • Schubladentraglast 80 kg
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Zusätzlicher Stauraum für Werkzeuge und Kleinteile in 3 Schublade(n)
  • Rückwand mit 2 Lochplatten (B 1000 mm)
  • 1 Seitenwand mit Lochplatte (H 1000 mm)
  • 2 Formularhalter, 2 Kombistifthalter, 2 Zettelboxen, 1 Magnethalter und 1 Ablagebox
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in anthrazitgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferung inklusive Hakensortiment

Zubehör:

  • 150265 Haken, f. Lochplatte, L 50 mm, Ende schräg, alu
  • 150266 Haken, f. Lochplatte, L 100 mm, Ende schräg, alu
  • 150267 Haken, f. Lochplatte, L 150 mm, Ende schräg, alu
  • 150268 Haken, f. Lochplatte, L 200 mm, Ende schräg, alu
  • 150269 Haken, f. Lochplatte, L 35 mm, Ende senkrecht, alu
  • 150270 Haken, f. Lochplatte, L 75 mm, Ende senkrecht, alu
  • 150271 Haken, f. Lochplatte, L 125 mm, Ende senkrecht, alu
  • 150272 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 35 mm, Ende senkrecht, alu
  • 150274 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 50 mm, Ende senkrecht, alu
  • 150275 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 150 mm, Ende senkrecht, alu
  • 150276 Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 50 mm, alu
  • 150277 Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 100 mm, Ende gerade, alu
  • 150278 Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 150 mm, Ende gerade, alu
  • 150279 Doppel-Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 50 mm, Ende gerade, alu
  • 150280 Doppel-Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 100 mm, Ende gerade, alu
  • 150281 Doppel-Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 150 mm, Ende gerade, alu
  • 150282 Schräghaken, f. Lochplatte, L 40 mm, alu
  • 150283 Zangenhalter, f. Lochplatte, L 35 mm, alu
  • 150285 Zangenhalter, f. Lochplatte, L 55 mm, alu
  • 150286 Zangenhalter, f. Lochplatte, L 75 mm, alu
  • 150287 Maschinenhalter, f. Lochplatte, Ø 40 mm, alu
  • 150288 Maschinenhalter, f. Lochplatte, Ø 60 mm, alu
  • 150289 Maschinenhalter, f. Lochplatte, Ø 80 mm, alu
  • 150290 Kabelhalter, f. Lochplatte, L 150 mm, alu
  • 150291 Kabelhalter, f. Lochplatte, L 200 mm, alu
  • 150292 Werkzeughalter f. SB-Verpackung, f. Lochplatte, LxB 125x30 mm, alu
  • 150293 Rohrhalter, f. Lochplatte, B 70 mm, Ø 62 mm, alu
  • 150294 Rohrhalter, f. Lochplatte, B 70 mm, Ø 100 mm, alu
  • 150296 Sägenhalter, f. Lochplatte, f. 4 Stück, alu
  • 150297 Kombihalter, f. Lochplatte, 2-teilig, LxB 150x55 mm, alu
  • 150298 Ablageboden, f. Lochplatte, BxT 350x125 mm, alu
  • 150299 Ablageboden, f. Lochplatte, BxT 445x150 mm, alu
  • 150300 Schraubenschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 8 Stück, alu
  • 150301 Schraubenschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 10 Stück, HxBxT 220x145x75 mm, alu
  • 150302 Ringschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 10 Stück, HxBxT 225x225x125 mm, alu
  • 150303 Nusshalter, f. Lochplatte, f. 10 Stück, BxT 390x45 mm, alu
  • 150304 Sechskanthalter, f. Lochplatte, B 200 mm, Ø 2-12 mm, alu
  • 150305 Schraubendreher-Halter, f. Lochplatte, f. 6 Stück, alu
  • 150306 Schraubendreher-Halter, f. Lochplatte, f. 12 Stück, alu
  • 150307 Bohrer-/Inbushalter, f. Lochplatte, f. 14 Stück, Ø 3-18 mm, alu
  • 150308 Schlauchhalter, f. Lochplatte, BxT 230x125 mm, alu
  • 150310 Bohrer-/Inbushalter, f. Lochplatte, f. 28 Stück, Ø 3-18 mm, alu
  • 150311 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 6 mm, alu
  • 150312 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 10 mm, alu
  • 150313 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 15 mm, alu
  • 150314 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 19 mm, alu
  • 150315 Doppel-Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 6 mm, alu
  • 150316 Doppel-Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 10 mm, alu
  • 150317 Doppel-Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 16 mm, alu
  • 150318 Doppel-Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 19 mm, alu
  • 150319 Magnethalter, f. Lochplatte, Ø 40 mm, alu
  • 150320 Müllsackhalter, f. Lochplatte, Ø 250 mm, m. Klemmring, m. Deckel, alu
  • 150321 Papierrollenhalter, f. Lochplatte, HxBxT 120x335x100 mm, alu
  • 150322 Rundhalter, f. Lochplatte, LxB 65x25 mm, alu
  • 150323 Runddosenhalter, f. Lochplatte, B 100 mm, Ø 70 mm, alu
  • 150324 Runddosenhalter, f. Lochplatte, B 300 mm, Ø 70 mm, alu
  • 150325 Werkzeughalter, f. Lochplatte, 6-fach, LxB 140x240 mm, alu
  • 150326 Werkzeughalter, f. Lochplatte, 3-fach, LxB 150x45 mm, alu
  • 150329 Werkzeughalter, z. Selbstbohrenn, f. Lochplatte, BxT 110x58 mm, alu
  • 150330 Werkzeughalter, z. Selbstbohrenn, f. Lochplatte, BxT 390x58 mm, alu
  • 189971-0003 Werkzeughalter, f. Lochplatte, 6-fach, LxB 140x240 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 189971-0001 Werkzeughalter, f. Lochplatte, 6-fach, LxB 140x240 mm, alufarben
  • 189982-0003 Werkzeughalter, f. Lochplatte, 3-fach, LxB 150x45 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 189982-0001 Werkzeughalter, f. Lochplatte, 3-fach, LxB 150x45 mm, alufarben
  • 190041-0003 Haken, f. Lochplatte, L 35 mm, Ende senkrecht, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190041-0001 Haken, f. Lochplatte, L 35 mm, Ende senkrecht, alufarben
  • 190052-0003 Haken, f. Lochplatte, L 75 mm, Ende senkrecht, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190052-0001 Haken, f. Lochplatte, L 75 mm, Ende senkrecht, alufarben
  • 190063-0003 Haken, f. Lochplatte, L 125 mm, Ende senkrecht, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190063-0001 Haken, f. Lochplatte, L 125 mm, Ende senkrecht, alufarben
  • 190132-0003 Zangenhalter, f. Lochplatte, L 35 mm, silber, Stahl, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190132-0001 Zangenhalter, f. Lochplatte, L 35 mm, silber, Stahl, alufarben
  • 190143-0003 Zangenhalter, f. Lochplatte, L 55 mm, silber, Stahl, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190143-0001 Zangenhalter, f. Lochplatte, L 55 mm, silber, Stahl, alufarben
  • 190154-0003 Zangenhalter, f. Lochplatte, L 75 mm, silber, Stahl, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190154-0001 Zangenhalter, f. Lochplatte, L 75 mm, silber, Stahl, alufarben
  • 190165-0003 Bohrer-/Inbushalter, f. Lochplatte, f. 14 Stück, Ø 3-17 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190165-0001 Bohrer-/Inbushalter, f. Lochplatte, f. 14 Stück, Ø 3-17 mm, alufarben
  • 190176-0003 Bohrer-/Inbushalter, f. Lochplatte, f. 28 Stück, Ø 3-17 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190176-0001 Bohrer-/Inbushalter, f. Lochplatte, f. 28 Stück, Ø 3-17 mm, alufarben
  • 190187-0003 Schraubendreher-Halter, f. Lochplatte, f. 6 Stück, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190187-0001 Schraubendreher-Halter, f. Lochplatte, f. 6 Stück, alufarben
  • 190198-0003 Schraubendreher-Halter, f. Lochplatte, f. 12 Stück, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190198-0001 Schraubendreher-Halter, f. Lochplatte, f. 12 Stück, alufarben
  • 190201-0003 Schraubenschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 8 Stück, waagerecht, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190201-0001 Schraubenschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 8 Stück, waagerecht, alufarben
  • 190212-0003 Rohrhalter, f. Lochplatte, B 35 mm, Ø 60 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190212-0001 Rohrhalter, f. Lochplatte, B 35 mm, Ø 60 mm, alufarben
  • 190223-0003 Rohrhalter, f. Lochplatte, B 35 mm, Ø 100 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190223-0001 Rohrhalter, f. Lochplatte, B 35 mm, Ø 100 mm, alufarben
  • 190234-0003 Maschinenhalter, f. Lochplatte, Ø 40 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190234-0001 Maschinenhalter, f. Lochplatte, Ø 40 mm, alufarben
  • 190245-0003 Maschinenhalter, f. Lochplatte, Ø 60 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190245-0001 Maschinenhalter, f. Lochplatte, Ø 60 mm, alufarben
  • 190256-0003 Maschinenhalter, f. Lochplatte, Ø 80 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190256-0001 Maschinenhalter, f. Lochplatte, Ø 80 mm, alufarben
  • 190303-0003 Kastenhalter, f. Lochplatte, f. Kästen Gr. 7, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190303-0001 Kastenhalter, f. Lochplatte, f. Kästen Gr. 7, alufarben
  • 190325-0003 Kombihalter, f. Lochplatte, 2-teilig, LxB 150x55 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190325-0001 Kombihalter, f. Lochplatte, 2-teilig, LxB 150x55 mm, alufarben
  • 190336-0003 Sägenhalter, f. Lochplatte, f. 4 Stück, paarweise benutzen, anthrazitgrau RAL 7016
  • 190336-0001 Sägenhalter, f. Lochplatte, f. 4 Stück, paarweise benutzen, alufarben
  • 401221-0003 Haltersortiment, f. Lochplatte, 10-teilig, anthrazitgrau RAL 7016
  • 401221-0001 Haltersortiment, f. Lochplatte, 10-teilig, alufarben
  • 401222-0003 Haltersortiment, f. Lochplatte, 12-teilig, anthrazitgrau RAL 7016
  • 401222-0001 Haltersortiment, f. Lochplatte, 12-teilig, alufarben
  • 401223-0003 Haltersortiment, f. Lochplatte, 15-teilig, anthrazitgrau RAL 7016
  • 401223-0001 Haltersortiment, f. Lochplatte, 15-teilig, alufarben
  • 504028-0003 Papierrollenhalter, f. Lochplatte, HxBxT 120x355x100 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504028-0001 Papierrollenhalter, f. Lochplatte, HxBxT 120x355x100 mm, alufarben
  • 504029-0003 Kabelhalter, f. Lochplatte, LxB 150x37 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504029-0001 Kabelhalter, f. Lochplatte, LxB 150x37 mm, alufarben
  • 504030-0003 Kabelhalter, f. Lochplatte, LxB 200x37 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504030-0001 Kabelhalter, f. Lochplatte, LxB 200x37 mm, alufarben
  • 504506-0003 Universalhalter, f. Schlitzplatte, rund, L 200 mm, Ø 12 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504506-0001 Universalhalter, f. Schlitzplatte, rund, L 200 mm, Ø 12 mm, alufarben
  • 504507-0003 Universalhalter, f. Schlitzplatte, rund, L 300 mm, Ø 12 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504507-0001 Universalhalter, f. Schlitzplatte, rund, L 300 mm, Ø 12 mm, alufarben
  • 504508-0003 Universalhalter, f. Schlitzplatte, eckig, L 200 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504508-0001 Universalhalter, f. Schlitzplatte, eckig, L 200 mm, alufarben
  • 504509-0003 Universalhalter, f. Schlitzplatte, eckig, L 300 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504509-0001 Universalhalter, f. Schlitzplatte, eckig, L 300 mm, alufarben
  • 504511-0003 Rohrhalter, f. Schlitzplatte, L 160 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504511-0001 Rohrhalter, f. Schlitzplatte, L 160 mm, alufarben
  • 504512-0003 Gabelträger, f. Schlitzplatte, BxT 40x200 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504512-0001 Gabelträger, f. Schlitzplatte, BxT 40x200 mm, alufarben
  • 504513-0003 Dornträger, f. Schlitzplatte, LxB 140x60 mm, paarweise benutzen, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504513-0001 Dornträger, f. Schlitzplatte, LxB 140x60 mm, paarweise benutzen, alufarben
  • 504515-0003 Wellenträger, f. Schlitzplatte, L 200 mm, Wellenabstand 55 mm, paarweise benutzen, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504515-0001 Wellenträger, f. Schlitzplatte, L 200 mm, Wellenabstand 55 mm, paarweise benutzen, alufarben
  • 504516-0003 Adapter, f. Schlitzplatte, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504516-0001 Adapter, f. Schlitzplatte, alufarben
  • 504517-0003 Haken, f. Lochplatte, L 50 mm, Ende schräg, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504517-0001 Haken, f. Lochplatte, L 50 mm, Ende schräg, alufarben
  • 504518-0003 Haken, f. Lochplatte, L 100 mm, Ende schräg, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504518-0001 Haken, f. Lochplatte, L 100 mm, Ende schräg, alufarben
  • 504519-0003 Haken, f. Lochplatte, L 150 mm, Ende schräg, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504519-0001 Haken, f. Lochplatte, L 150 mm, Ende schräg, alufarben
  • 504520-0003 Haken, f. Lochplatte, L 200 mm, Ende schräg, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504520-0001 Haken, f. Lochplatte, L 200 mm, Ende schräg, alufarben
  • 504521-0003 Schräghaken, f. Lochplatte, L 40 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504521-0001 Schräghaken, f. Lochplatte, L 40 mm, alufarben
  • 504522-0003 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 35 mm, Ende senkrecht, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504522-0001 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 35 mm, Ende senkrecht, alufarben
  • 504523-0003 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 50 mm, Ende senkrecht, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504523-0001 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 50 mm, Ende senkrecht, alufarben
  • 504524-0003 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 150 mm, Ende senkrecht, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504524-0001 Doppelhaken, f. Lochplatte, L 150 mm, Ende senkrecht, alufarben
  • 504526-0003 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 6 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504526-0001 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 6 mm, alufarben
  • 504527-0003 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 10 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504527-0001 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 10 mm, alufarben
  • 504528-0003 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 15 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504528-0001 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 15 mm, alufarben
  • 504529-0003 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 20 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504529-0001 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, Ø 20 mm, alufarben
  • 504531-0003 Ringschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 10 Stück, senkrecht, HxB 255x225 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504531-0001 Ringschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 10 Stück, senkrecht, HxB 255x225 mm, alufarben
  • 504532-0003 Runddosenhalter, f. Lochplatte, 1-fach, B 100 mm, Ø 70 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504532-0001 Runddosenhalter, f. Lochplatte, 1-fach, B 100 mm, Ø 70 mm, alufarben
  • 504533-0003 Runddosenhalter, f. Lochplatte, 3-fach, B 300 mm, Ø 70 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504533-0001 Runddosenhalter, f. Lochplatte, 3-fach, B 300 mm, Ø 70 mm, alufarben
  • 504534-0003 Ablageboden, f. Lochplatte, BxT 350x125 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504534-0001 Ablageboden, f. Lochplatte, BxT 350x125 mm, alufarben
  • 504535-0003 Ablageboden, f. Lochplatte, BxT 445x150 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 504535-0001 Ablageboden, f. Lochplatte, BxT 445x150 mm, alufarben
  • 522406-0003 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 6 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 522406-0001 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 6 mm, alufarben
  • 522407-0003 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 10 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 522407-0001 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 10 mm, alufarben
  • 522408-0003 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 16 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 522408-0001 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 16 mm, alufarben
  • 522409-0003 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 19 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 522409-0001 Werkzeugklemme, f. Lochplatte, doppelt, Ø 19 mm, alufarben
  • 522429-0003 Rundhalter, f. Lochplatte, LxB 65x25 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 522429-0001 Rundhalter, f. Lochplatte, LxB 65x25 mm, alufarben
  • 522430-0003 Magnethalter, f. Lochplatte, Ø 40 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 522430-0001 Magnethalter, f. Lochplatte, Ø 40 mm, alufarben
  • 522431-0003 Schraubenschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 10 Stück, senkrecht, HxB 220x145 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 522431-0001 Schraubenschlüsselhalter, f. Lochplatte, f. 10 Stück, senkrecht, HxB 220x145 mm, alufarben
  • 522432-0003 Nusshalter, f. Lochplatte, f. 12 Stück, BxT 390x45 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 522432-0001 Nusshalter, f. Lochplatte, f. 12 Stück, BxT 390x45 mm, alufarben
  • 522433-0003 Müllsackhalter, f. Lochplatte, HxBxT 305x300x120 mm, Ø 330 mm, m. Klemmring, m. Deckel, alu, anthrazitgrau RAL 7016
  • 522433-0001 Müllsackhalter, f. Lochplatte, HxBxT 305x300x120 mm, Ø 330 mm, m. Klemmring, m. Deckel, alu, alufarben
  • 522434 Prospekthalter, f. Schlitzplatte, f. DIN A4, flach, HxB 310x220 mm, lichtgrau
  • 522435 Prospekthalter, f. Schlitzplatte, f. DIN A4, schräg, HxB 310x220 mm, lichtgrau
  • 522438 Prospekthalter, f. Schlitzplatte, f. DIN A3, schräg, HxB 310x440 mm, lichtgrau
  • 522440 Ablageboden, f. Schlitzplatte, LxT 450x220 mm, lichtgrau
  • 522442 Ablageboden, f. Schlitzplatte, LxT 950x220 mm, lichtgrau
  • 591246-0003 Haltersortiment, f. Lochplatte, 40-teilig, anthrazitgrau RAL 7016
  • 591246-0001 Haltersortiment, f. Lochplatte, 40-teilig, alufarben
  • 591279-0003 Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 50 mm, Ende gerade, anthrazitgrau RAL 7016
  • 591279-0001 Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 50 mm, Ende gerade, alufarben
  • 591304-0003 Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 100 mm, Ende gerade, anthrazitgrau RAL 7016
  • 591304-0001 Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 100 mm, Ende gerade, alufarben
  • 591315-0003 Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 150 mm, Ende gerade, anthrazitgrau RAL 7016
  • 591315-0001 Werkzeughalter, f. Lochplatte, L 150 mm, Ende gerade, alufarben
  • 591326-0003 Werkzeughalter, f. Lochplatte, doppelt, L 50 mm, Ende gerade, anthrazitgrau RAL 7016
  • 591326-0001 Werkzeughalter, f. Lochplatte, doppelt, L 50 mm, Ende gerade, alufarben
  • 591337-0003 Werkzeughalter, f. Lochplatte, doppelt, L 100 mm, Ende gerade, anthrazitgrau RAL 7016
  • 591337-0001 Werkzeughalter, f. Lochplatte, doppelt, L 100 mm, Ende gerade, alufarben
  • 591348-0003 Werkzeughalter, f. Lochplatte, doppelt, L 150 mm, Ende gerade, anthrazitgrau RAL 7016
  • 591348-0001 Werkzeughalter, f. Lochplatte, doppelt, L 150 mm, Ende gerade, alufarben
  • 591406-0003 Werkzeughalter, z. Selbstbohrenn, f. Lochplatte, LxB 120x45 mm, Kunststoff, anthrazitgrau RAL 7016
  • 591406-0001 Werkzeughalter, z. Selbstbohrenn, f. Lochplatte, LxB 120x45 mm, Kunststoff, alufarben
  • 591417-0003 Werkzeughalter, z. Selbstbohrenn, f. Lochplatte, LxB 390x45 mm, Kunststoff, anthrazitgrau RAL 7016
  • 591417-0001 Werkzeughalter, z. Selbstbohrenn, f. Lochplatte, LxB 390x45 mm, Kunststoff, alufarben
  • 591461-0003 Schlauchhalter, f. Lochplatte, BxT 230x125 mm, anthrazitgrau RAL 7016
  • 591461-0001 Schlauchhalter, f. Lochplatte, BxT 230x125 mm, alufarben
  • 598711 Magnet, f. Lochplatte, rund, 10-teilig, rot
  • 598722 Magnet, f. Lochplatte, eckig, 10-teilig, rot

Suchbegriffe:
Lochplatte, Lochplattensystem, Regal, Steckregal, Schubladensystem, Lagerregal, Betriebseinrichtung, Werkstattausrüstung, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Steharbeitsplatz

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Kombiregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden, Schubladen, Loch-/Schlitzplatte
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Fachlast:
125 kg
Fachbreite:
500 mm
Stärke Fachboden:
500 mm
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Schubladentraglast:
80 kg
Kasten-Anzahl x Größe:
unbestückt
Werkzeughalter:
2 Formularhalter, 2 Kombistifthalter, 2 Zettelboxen, 1 Magne
Plattentyp:
Lochplatte
Rückwand Konstruktion:
Lochprägung
Seitenwand Konstruktion:
offen/mit Lochplatte
Platten Anzahl:
3 Stück
Breite Platte:
1000 mm
Höhe Platte:
1000 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Oberfläche Ständer:
kunststoffbeschichtet
Farbe Ständer:
anthrazitgrau
Farbe Ausführung:
anthrazitgrau/verzinkt
Gewicht:
77.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Regalseitenwand, Steck-Regal, Steckregal, Schubladen für Steckregal, Steckregalschubladen, lochplatte, Regal, Schubladensystem, Lagerregal, Betriebseinrichtung, Werkstattausrüstung, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Steharbeitsplatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.049,91*
€ 1.187,38*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 1.298,43*
€ 1.474,40*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.337,68*
€ 1.603,25*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.335,87*
€ 1.611,91*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,40*
€ 1.754,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.459,17*
€ 1.736,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.394,33*
€ 1.659,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,00*
€ 1.608,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,43*
€ 1.545,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,34*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,64*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0901
ab € 32,09*
Zubehör
RASTERPLAN
4042.00.2801
ab € 13,65*
Zubehör
RASTERPLAN
4042.00.3301
ab € 21,59*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1901
ab € 3,65*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2001
ab € 3,80*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1801
ab € 3,42*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 11,18*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,32*
Zubehör
RASTERPLAN
4042.00.0401
ab € 5,48*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 26,66*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,50*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2601
ab € 8,31*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2701
ab € 9,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.