Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Fix 150 Regal
>
Artikel
Lagerregal,Grundfeld,HxBxT 2000x1004x604mm,Fachlast 150kg,5xStahlboden,beidseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Meta-Regalbau
Lager 827
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
827-161330
Hersteller:
META
Herst.-Nr.:
4026212272741
EAN/GTIN:
4026212272741
Suchbegriffe:
Fix 150 Regal
Meta Fix 150 Regal
Regal Fix 150
Regal Meta Fix 150
Lagerregal - Grundfeld
Schraubsystem
Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1004 x 604 mm
Feldlast 900 kg / Fachlast 150 kg
Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
5 Ebene(n) mit Stahlboden
Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
Nutzung beidseitig
Konstruktion aus Stahl
Ständer mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau
Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfosten mit Stahlfüßen, Montagezubehör, Ebenen gem. Angebot
Die Anlieferung erfolgt zerlegt
GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
5 Jahre Garantie
nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
Montagehinweis: die Verbindung von Stützpfosten und Fachböden erfolgt durch Fixwinkel mit integriertem Gewinde und Linsenkopfschrauben
Zubehör:
150073 Wandverdübelung, f. Grundregal, Stahl verzinkt
161331 Lagerregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1002x604 mm, Fachlast 150 kg, 5xStahlboden, beidseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
161351 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 1000x600 mm, Fachl. 150 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
Suchbegriffe:
Schraubregal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Systemregal
Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
FIX
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1004 mm
Tiefe:
604 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
900 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
600 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Regal Ausstattung:
Böden
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt // pulverbeschichtet
Oberfläche Ständer:
beschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Grundregal mit 4 Stützpfosten mit Stahlfüßen, Montagezubehör
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
31.449 kg
... >
Lager-Regale
>
Werkstatt-Regale
>
Schraub-Regale
Weitere Suchbegriffe:
Grund-Regal
,
Grundregal
,
Schraub-Anbauregal
,
Schraub-Grundregal
,
Schraub-Regal
,
Schraubregal
,
grund-schraubregal mit 5 fachböden b 1000 x t 600 x h 2000 mm
,
grund regal
,
meta grundregal
,
Werkstattregal
,
Werkstatt-Regal
,
Systemregal
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 191,38*
€ 234,43*
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 190,25*
€ 234,43*
Lager 260
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,54*
€ 234,92*
Lager 994
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,02*
€ 246,69*
Lager 827
29 Tage
13
Frei Haus
ab € 228,67*
€ 280,52*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,52*
€ 333,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,71*
€ 330,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,28*
€ 306,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,19*
€ 301,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,67*
€ 272,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 827
Versand:
Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 827
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen