Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Auszugregal,HxBxT 2000x890x860mm,Fachlast 1000kg,3xSpanplatte/2davon ausziehbar,Ständer RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
179316
179316
Artikel-Nr.:
     827-179316
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.530.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
M210 Regal
Regal M210
Schwerlast-Auszugregal
  • Ideal für die sichere Lagerung schwerer Güter wie Motoren, Spritzgussformen oder Stanzwerkzeugen, auch für die Beschickung mit Hebezeug und Paletten auf allen Ebenen - damit ist eine besonders platzsparenden Aufstellung möglich
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 890 x 860 mm
  • Feldlast 9000 kg / Fachlast 1000 kg / Fachlast Kopfboden 200 kg
  • 3 Ebene(n) mit Stahlrahmen mit 2-teiliger, eingelegter Spanplatte (40 mm). 2 Böden ausziehbar und 1 fester Kopfboden
  • Leichtgängiger Einfachauszug mit Arretierung in ausgezogener und eingeschobener Stellung, 65 % ausziehbar
  • Im Raster von 100 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, 2 Auszugböden, 1 Kopfboden, Diagonalverstrebungen, Bodenverankerung und Bodenausgleichsplatten-Set
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Für Ihre Sicherheit: Schwerlast-Auszugregale müssen immer im Boden verankert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Pro Regalfeld darf immer nur ein Auszugboden ausgezogen werden

Zubehör:

  • 179369 Schwerlast-Auszugregal, HxBxT 2000x890x860 mm, Fachlast 1000 kg, 3xSpanplatte/2 davon ausziehbar, Ständer lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Industrieregal, Schwerlastregal, Fachbodenregal, Schwerlast Auszugregal, Auszug-Regal, Auszugregal, Schwerlastauszugsregal

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Schwerlast-Auszugregal
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Produkt/Material):
Schwerlastgüter, Palettenware, Motoren, Spritzgussformen
geeignet für (Anwendung):
Beschickung mit Hebezeug, Paletteneinlagerung auf allen Eben
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
2000 mm
Breite:
890 mm
Tiefe:
860 mm
Fachlast:
1000 kg
Fachlast Kopfboden:
200 kg
Feldlast:
9000 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Spanplatte
Böden / Ebenen Funktion:
2 Böden ausziehbar
Abdeckboden:
ja
Auszugsart:
Einfachauszug
Auszug Boden:
65 %
Höhenverstellraster Ebene:
100 mm
Stärke Fachboden:
40 mm
Nutzung:
einseitig
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Diagonalverstrebungen
Regal Ausstattung:
Böden, Auszugböden
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
Grundregal mit 2 Ständerrahmen, 2 Auszugböden, 1 Kopfboden,
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
191 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Auszugregal, Schwerlastauszugregal, schwerlast auszugregal, Industrieregal, Schwerlastregal, Fachbodenregal, Schwerlast Auszugregal, Auszug-Regal, Auszugregal, Schwerlastauszugsregal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.862,63*
€ 2.085,82*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.975,40*
€ 2.148,23*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.022,71*
€ 2.200,72*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.072,74*
€ 2.255,44*
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 2.362,39*
€ 2.544,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.544,22*
€ 3.027,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.525,24*
€ 3.005,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.438,02*
€ 2.901,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.390,57*
€ 2.844,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.362,39*
€ 2.811,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
71.534.020
ab € 1.547,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.