Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatz-Bodenbelag,HxLxB 125x800x700mm,Gummi/Nitril,geriffelt,schwach säurebeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184389
184389
184389
Artikel-Nr.:
     827-184389
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CL010004
EAN/GTIN:
     5060087951690
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Einzelmatte Arbeitsplatz-Bodenbelag
  • geeignet für Industriebereich mit hoher Wärmeentwicklung
  • Höhe x Länge x Breite 125 x 800 x 700 mm
  • Aus Gummi/Nitril mit Tränenblechprofil in schwarz
  • Beständig gegen Wasser und schwache Säuren
  • Temperaturbeständig -30 °C bis +70 °C
  • mit Rutschhemmungsklasse R9

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Antirutschbelag, Antirutschmatte, Anti-Rutschmatte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Modul:
Einzelmatte
geeignet für (Branche/Bereich):
Industriebereich mit hoher Wärmeentwicklung
Material Lauffläche:
Gummi/Nitril
Oberfläche Bodenbelag:
Tränenblechprofil
Farbe:
schwarz
Höhe:
125 mm
Länge:
800 mm
Breite:
700 mm
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C
Beständigkeit:
Wasser, schwache Säuren
Zertifizierung:
Rutschhemmung R9
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Industrierost, anti-ermuedungsmatte schwarz, anti ermüdungsmatte, coba plastics anti-ermüdungsmatte, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatzmatte, Antirutschbelag, Antirutschmatte, Anti-Rutschmatte
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,32*
€ 43,40*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,45*
€ 43,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,28*
€ 46,15*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,22*
€ 46,15*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 58,50*
€ 72,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
CL010002
ab € 32,32*
Ähnlich
Coba Plastics
CL010006
ab € 32,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.