Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraummatte,HxLxB 6,5x600x800mm,PE,klebrig,antibakteriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
184486
184486
184486
Artikel-Nr.:
     827-184486
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WC000011
EAN/GTIN:
     5060087959023
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Klebematten
Dekontaminationsmatte
Reinraummatte
  • Geeignet für Reinräume, Krankenhäuser oder die Lebensmittelindustrie im Innenbereich
  • Höhe x Länge x Breite 6,5 x 600 x 800 mm
  • aus Polyolefin, mit klebriger Oberfläche
  • antibakteriell
  • Temperaturbeständig 0°C bis +60°C

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsplatz-Ausstattung, Reinraummatten, Schmutzfangmatte, Sauberlaufmatte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Reinraummatte
geeignet für (Branche/Bereich):
Reinräume, Krankenhäuser oder die Lebensmittelindustrie
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Polyolefin
Oberfläche Bodenbelag:
klebrig
Höhe:
6.5 mm
Länge:
600 mm
Breite:
800 mm
Stärke:
6.5 mm
Bodenbelag Funktion:
antibakteriell
Temperaturbeständigkeit:
0°C bis +60°C
Ausführung:
antibakteriell
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinraum-Matten, Reinraummatten, Staubfangmatte, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, reinraummatte 800mm x 600mm, reinraum matten, reinraummatten 800 x 600, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Bodenschutzmatte, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsplatz-Ausstattung, Schmutzfangmatte, Sauberlaufmatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
10
€ 7,90*
ab € 93,09*
€ 115,75*
Lager 827
18
Frei Haus
ab € 107,66*
€ 132,32*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 105,89*
€ 132,43*
Frei Haus
ab € 109,36*
€ 137,82*
€ 6,90*
ab € 101,35*
€ 139,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
WC000003
ab € 28,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.