Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal-Bodenwanne,Auffangvol. 1000l,HxBxT 395x3280x1300mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200785
200785
200785
Artikel-Nr.:
     827-200785
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R23-1806-F
EAN/GTIN:
     4260139972555
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regal-Bodenwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Auffangvolumen 1000 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 395 x 3280 x 1300 mm
  • ohne Gitterrost
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 200813 PE-Auskleidung, f. Auffangwanne, f. HxBxT 402x3280x1300 mm, IBC/KTC-Lagerung, Aufpreis

Suchbegriffe:
Regal, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllstation, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Fassregal, Bodenwanne, Safe-Center, Abfüllregal, Regalbodenwanne, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit Stahl-Wanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Fassregal mit Auffangwanne, Safecenter, Fasslagertechnik, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Auffangwannentyp:
Regal-Bodenwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
1000 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
395 mm
Breite:
3280 mm
Tiefe:
1300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Auffangwanne Ausstattung:
keine
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
für Feldweite:
3300 mm
Farbe Ausführung:
verzinkt
Modul:
Regal-Bodenwanne
Gewicht:
196 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Regal-Wanne, Regalwanne, auffangwanne stahl 1000l, regal wanne, auffang-wanne stahl, Regal, Lagerregal, Umweltschutz, Fasslagerung, Abfüllstation, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstofflagerung, Fassregal, Bodenwanne, Safe-Center, Abfüllregal, Regalbodenwanne, Regal mit Auffangwanne, Fassregale mit Stahl-Wanne, Auffangwanne aus Stahlblech, Fassregal mit Auffangwanne, Safecenter, Fasslagertechnik, Stahl-Flachwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.282,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.460,03*
€ 1.737,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.450,82*
€ 1.726,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,73*
€ 1.646,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.338,75*
€ 1.593,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,42*
€ 1.526,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
R23-5616-F
ab € 906,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.