Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Aufsatzwanne,f. 2x200l Fass,Auffangvol. 210l,HxBxT 240x1250x820mm,Stahl,RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201096
201096
Artikel-Nr.:
     827-201096
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     P66-2301-A
EAN/GTIN:
     4260281960141
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Paletten-Aufsatzwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 210 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 240 x 1250 x 820 mm
  • ohne Gitterrost
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

Zubehör:

  • 201105 PE-Auskleidung, f. Auffangwanne, f. 2x200 l Fass, Aufpreis

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Fasslagerung, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Palette-Auffangwannen, Edelstahl-Auffangwanne, Auffangwanne aus Edelstahl, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Paletten-Aufsatzwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
210 l
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
240 mm
Breite:
1250 mm
Tiefe:
820 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau// RAL5015
Auffangwanne Ausstattung:
keine
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
blau// RAL5015
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne stahl, paletten auffangwanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Wasserschutz-Palette, Palette-Auffangwannen, Edelstahl-Auffangwanne, Auffangwanne aus Edelstahl, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,78*
€ 321,18*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 263,94*
€ 322,66*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,39*
€ 343,55*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,51*
€ 349,53*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,66*
€ 383,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,97*
€ 380,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,59*
€ 357,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,12*
€ 352,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,94*
€ 314,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P65-2011-A
ab € 189,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.