Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rampe f. Hubwagen,f. Gefahrstoff-Container,HxLxB 320x2900x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
201490
201490
Artikel-Nr.:
     827-201490
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H61-9008-C
EAN/GTIN:
     4260139975624
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Brandschutzcontainer
Container Auffahrrampe
Container Rampe
Container Überfahrbrücke
Rampe für Hubwagen für Gefahrstoff-Container
  • Höhe x Länge x Breite 320 x 2900 x 1000 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Zubehör
Verladehilfentyp:
Rampe für Hubwagen
Zubehör für:
Gefahrstoff-Container
Höhe:
320 mm
Länge:
2900 mm
Breite:
1000 mm
Gewicht:
202 kg
Weitere Suchbegriffe: Containerrampe, Rampe Gefahrstoffcontainer, Überfahrbrücke Container, Auffahrrampen, Verladerampe, Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, container rampe, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffcontainer, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 994,67*
€ 1.150,76*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.074,80*
€ 1.233,04*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.096,77*
€ 1.242,35*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.134,24*
€ 1.275,81*
Lager 827
38 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.248,81*
€ 1.406,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.406,99*
€ 1.674,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.396,09*
€ 1.661,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.335,65*
€ 1.589,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.295,29*
€ 1.541,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.248,81*
€ 1.486,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H61-9007-D
ab € 277,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.