Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdeckel,GFK,f. Großbehälter Inhalt 200l,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
203896
203896
Artikel-Nr.:
     827-203896
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1169
EAN/GTIN:
     4052886134498
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Flachdeckel
  • Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
  • Für Großbehälter mit 200 l Inhalt
  • in grau

Suchbegriffe:
Deckel, Behälter aus Kunststoff, GFK-Behälter, Großraumbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, GFK-Großbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
Cemo
Behältertyp:
Zubehör
Deckeltyp:
Flachdeckel
für Behältertyp:
Großbehälter
für Behälter:
0.2 m³
für Behältergröße:
200 l
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Farbe Deckel:
grau
für Behälterbreite:
1218 mm
Gewicht:
2.5 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,62*
€ 145,54*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,18*
€ 156,93*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,00*
€ 157,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 134,97*
€ 157,06*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 150,57*
€ 174,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,87*
€ 208,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
7567
ab € 121,55*
Sonstiges
CEMO
7165
ab € 121,90*
Sonstiges
CEMO
1142
ab € 121,09*
Sonstiges
CEMO
1165
ab € 579,54*
Sonstiges
CEMO
1166
ab € 657,32*
Sonstiges
CEMO
1151
ab € 657,52*
Sonstiges
CEMO
7568
ab € 153,66*
Sonstiges
CEMO
5671
ab € 153,38*
Sonstiges
CEMO
1143
ab € 153,86*
Sonstiges
CEMO
7569
ab € 140,75*
Sonstiges
CEMO
1160
ab € 140,53*
Sonstiges
CEMO
1144
ab € 141,23*
Sonstiges
CEMO
1167
ab € 1.076,49*
Sonstiges
CEMO
1152
ab € 1.046,98*
Sonstiges
CEMO
7570
ab € 222,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.