Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfach-Garderobe,HxBxT 1800x1800x500mm,2x4 Fächer,Zyl.-Schl.,Kleiderstange/Bügel/Hutablage/Schuhrost,Sockel,Korpus RAL7021,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204417-0021
204417-0021
204417-0021
204417-0021
Artikel-Nr.:
     827-204417-0021
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48408-02/4840-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Schließfach-Garderobe
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1800 x 500 mm
  • mit 8 Fächern, Aufteilung 2x4
  • Flügeltür, einwandig
  • Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Türen mit hoher Stabilität durch geschlossene Seitenprofile
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Garderobe mit Kleiderstange mit Bügel, Hutablage und Schuhrost
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • Garderobe in RAL7021 Schwarzgrau
  • Lieferumfang: inklusive Kleiderbügel gemäß Fachanzahl
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 204417-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 204417-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 204417-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 204417-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 204417-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 204417-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 204417-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 204417-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 204417-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 204417-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 204417-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 204417-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 204417-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 204417-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 204417-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 204417-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe, Garderobenschranksystem

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfach-Garderobe
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1800 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer, Kleiderstange, Bügel, Schuhrost
Fächer:
8 Stück
Aufteilung Fächer:
2x4
Fachbreite:
400 mm
Garderobenelemente Anzahl:
1 Stück
Garderobe Ausstattung:
Kleiderstange, Bügel, Hutablage, Schurost
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
8 Stück
Schuhrost:
ja
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit geschlossenen Seitenprofilen
Farbe Garderobe:
schwarzgrau // RAL7021
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausführung:
Türen mit innenliegenden Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Lieferumfang:
inklusive Kleiderbügel gemäß Fachanzahl
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
78.2 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Schließfachgarderobe, c+p garderobenschrank zylinderschloss, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Garderobenschranksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 941,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,32*
€ 1.305,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.096,09*
€ 1.304,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,01*
€ 1.244,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,59*
€ 1.196,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 941,88*
€ 1.120,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48408-02/4840-20
ab € 941,91*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48408-02/4840-20
ab € 942,25*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48408-02/4840-20
ab € 947,22*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48408-02/4840-20
ab € 947,33*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48408-02/4840-20
ab € 940,24*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48408-02/4840-20
ab € 947,88*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48408-02/4840-20
ab € 947,88*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48408-02/4840-20
ab € 947,25*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48408-02/4840-20
ab € 944,67*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48408-02/4840-20
ab € 948,56*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48408-02/4840-20
ab € 945,63*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48408-02/4840-20
ab € 947,04*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48408-02/4840-20
ab € 940,00*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48408-02/4840-20
ab € 947,47*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48408-02/4840-20
ab € 945,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.