Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsitzbank,HxLxT 1600x1000x770mm,Kunststoffleisten weiß,Gestell pulverbesch.,Kleiderhaken/Lehne/Schuhrost,Gestell RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204568-0005
204568-0005
204568-0005
Artikel-Nr.:
     827-204568-0005
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57579-100-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelsitzbank
  • Höhe x Länge x Tiefe 1600 x 1000 x 770 mm
  • Sitzfläche aus Kunststoffleisten in weiß
  • Sitz Höhe x Tiefe 430 x 370 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Ausstattung: Aufbau mit Kleiderhakenleiste, Rückenlehne und untergebautes Schuhrost
  • 8 Haken
  • Nutzung beidseitig
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • 10 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Varianten:

  • 204568-0007 Gestell feuerrot RAL 3000
  • 204568-0001 Gestell enzianblau RAL 5010
  • 204568-0002 Gestell lichtblau RAL 5012
  • 204568-0003 Gestell resedagrün RAL 6011
  • 204568-0004 Gestell anthrazitgrau RAL 7016
  • 204568-0005 Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 204568-0006 Gestell reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Doppelsitzbank
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
1600 mm
Höhe Garderobe:
1600 mm
Sitzhöhe:
430 mm
Länge:
1000 mm
Tiefe:
770 mm
Sitztiefe:
370 mm
Material Sitz:
Kunststoffleisten
Farbe Sitz:
weiß
Bank Ausstattung:
Kleiderhakenleiste, Rückenlehne, Schuhrost
Hakenleiste:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
8 Stück
Schuhrost:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
vormontiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
34 kg
Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Garderobenhaken, Kleiderhaken, Mantelhaken, Türgarderobenhaken, umkleidebank kunststoff, garderobenhaken, Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,11*
€ 405,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,76*
€ 399,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,37*
€ 388,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,66*
€ 374,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,47*
€ 336,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57579-100-001
ab € 281,78*
Ähnlich
PAVOY
57579-100-001
ab € 281,38*
Ähnlich
PAVOY
57579-100-001
ab € 281,56*
Ähnlich
PAVOY
57579-100-001
ab € 283,71*
Ähnlich
PAVOY
57579-100-001
ab € 281,44*
Ähnlich
PAVOY
57579-100-001-510
ab € 283,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.