Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank,HxLxT 430x1500x370mm,Kunststoffleisten weiß,Gestell pulverbesch.,Gestell RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204570-0007
204570-0007
204570-0007
Artikel-Nr.:
     827-204570-0007
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57574-150-000
EAN/GTIN:
     4055479860835
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Umkleidebank
  • Höhe x Länge x Tiefe 430 x 1500 x 370 mm
  • Sitzfläche aus Kunststoffleisten in weiß
  • Sitz Höhe x Tiefe 430 x 370 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Nutzung einseitig
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 10 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Varianten:

  • 204570-0007 Gestell feuerrot RAL 3000
  • 204570-0001 Gestell enzianblau RAL 5010
  • 204570-0002 Gestell lichtblau RAL 5012
  • 204570-0003 Gestell resedagrün RAL 6011
  • 204570-0004 Gestell anthrazitgrau RAL 7016
  • 204570-0005 Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 204570-0006 Gestell reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Umkleidebank
Nutzung:
einseitig
Höhe:
430 mm
Sitzhöhe:
430 mm
Länge:
1500 mm
Tiefe:
370 mm
Sitztiefe:
370 mm
Material Sitz:
Kunststoffleisten
Farbe Sitz:
weiß
Bank Ausstattung:
ohne
Hakenleiste:
nein
Schuhrost:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
16 kg
Gestell:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, umkleidebank kunststoff, garderobenbank, umkleidebank einseitig, Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Kunststoffbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,24*
€ 383,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,17*
€ 376,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,05*
€ 365,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,57*
€ 362,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,31*
€ 313,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57574-150-000-716
ab € 219,27*
Ähnlich
PAVOY
57574-150-000-510
ab € 219,38*
Ähnlich
PAVOY
57574-150-000-910
ab € 217,84*
Ähnlich
PAVOY
57574-150-000
ab € 263,87*
Ähnlich
PAVOY
57574-150-000
ab € 263,05*
Ähnlich
PAVOY
57574-150-000
ab € 264,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.