Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasswischwagen,Eimer 1x17l/1x6l rot/blau,Gestell Kunststoff,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
204754
204754
Artikel-Nr.:
     827-204754
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1034992
EAN/GTIN:
     4006533058965
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Nasswischwagen
  • Set bestehend aus Fahrgestell, Eimer, Mopp-Presse, Schiebegriff
  • 1x17 l/1x6 l Eimer in rot/blau
  • beständig gegen Reinigungs-Chemikalien und rostfrei
  • Mopp-Presse in gelb
  • Gestell aus Kunststoff
  • 4 Lenkrollen

Zubehör:

  • 762575 Fransenmopp, Mopp weiß

Suchbegriffe:
Nass-Wischwagen, Putzwagen, Reinigungsgerät, Reinigungswagen, Wischwagen, Wischset, Wischmopp, Reinigungsset, Wisch- und Reinigungswagen, Putzgerätewagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Fahreimer, Putzwagerl

Weitere Informationen:
Marke:
Vermop
Serie:
Aquva
Reinigungsart:
nass
Reinigungstyp:
Nasswischwagen
Einsatzort:
Innenbereich
Reinigungswagen Ausstattung:
Eimer, Mopp-Presse, Schiebegriff
Eimer Anzahl x Liter:
1x17 l/1x6 l
Moppresse:
ja
Farbe Moppresse:
gelb
Mopphalter:
nein
Material:
Kunststoff
Beständigkeit:
gegen Reinigungs-Chemikalien und rostfrei
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +100 °C
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Eimer:
rot/blau
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Gewicht:
6.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, nasswischwagen 17l vermop, doppeleimer, vermop fahreimer, Nass-Wischwagen, Reinigungsgerät, Wischset, Wischmopp, Reinigungsset, Wisch- und Reinigungswagen, Putzgerätewagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Putzwagerl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13120
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.