Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,HxBxT 1950x1200x400mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205366-0041
205366-0041
205366-0041
205366-0041
Artikel-Nr.:
     827-205366-0041
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8930-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 400 mm
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • im Raster von 15 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil und allseitiger Abkantung
  • Öffnung über Kombigriff
  • Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 205366-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 205366-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 205366-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 205366-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 205366-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 205366-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 230287 PIN-Code-Schloss, 4-8-stellig, Signal (rot/grün), Batteriebetrieb, Aufpreis
  • 502980-0035 Aufsatzschrank, f. Universalschrank, HxBxT 500x1200x400 mm, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus lackiert, Front lackiert, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 502980-0036 Aufsatzschrank, f. Universalschrank, HxBxT 500x1200x400 mm, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus lackiert, Front lackiert, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 502980-0037 Aufsatzschrank, f. Universalschrank, HxBxT 500x1200x400 mm, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus lackiert, Front lackiert, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 502980-0040 Aufsatzschrank, f. Universalschrank, HxBxT 500x1200x400 mm, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus lackiert, Front lackiert, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 502980-0041 Aufsatzschrank, f. Universalschrank, HxBxT 500x1200x400 mm, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus lackiert, Front lackiert, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 502980-0042 Aufsatzschrank, f. Universalschrank, HxBxT 500x1200x400 mm, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus lackiert, Front lackiert, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schrankregal, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Großraumschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil und allseitiger Abkant
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Kombigriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
71.78 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 4 böden, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Schrankregal, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Großraumschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,51*
€ 656,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,64*
€ 654,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,09*
€ 643,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,80*
€ 619,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,94*
€ 556,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 176,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9464-000
ab € 296,71*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9464-000
ab € 295,50*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9464-000
ab € 297,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9464-000
ab € 297,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9464-000
ab € 295,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9464-000
ab € 297,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.