Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleider-/Fächerschrank,HxBxT 1950x930x500mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
205370-0040
205370-0040
205370-0040
205370-0040
Artikel-Nr.:
     827-205370-0040
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Kleider-/Fächerschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Links ausgestattet mit 1 Boden, rechts mit 4 Böden
  • Doppel-Flügeltür
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil und allseitiger Abkantung
  • mit Muldengriff
  • Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • mit GS-Zeichen
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 205370-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 205370-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 205370-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 205370-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 205370-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 205370-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 230287 PIN-Code-Schloss, 4-8-stellig, Signal (rot/grün), Batteriebetrieb, Aufpreis
  • 502978-0035 Aufsatzschrank, f. Universalschrank, HxBxT 500x930x500 mm, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus lackiert, Front lackiert, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 502978-0036 Aufsatzschrank, f. Universalschrank, HxBxT 500x930x500 mm, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus lackiert, Front lackiert, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 502978-0037 Aufsatzschrank, f. Universalschrank, HxBxT 500x930x500 mm, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus lackiert, Front lackiert, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 502978-0040 Aufsatzschrank, f. Universalschrank, HxBxT 500x930x500 mm, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus lackiert, Front lackiert, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 502978-0041 Aufsatzschrank, f. Universalschrank, HxBxT 500x930x500 mm, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus lackiert, Front lackiert, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 502978-0042 Aufsatzschrank, f. Universalschrank, HxBxT 500x930x500 mm, Doppel-Flügeltür, Zyl.-Schl., Korpus lackiert, Front lackiert, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Fächerschrank, Kleiderwäscheschrank, Kleiderschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schrankregal, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Stahlkleiderschrank, Stahl Kleiderschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
500 mm
Mitteltrennwand:
ja
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Oberfläche Boden:
verzinkt
Schrank Ausstattung:
Böden
Schrank links Ausstattung:
1 Boden
Schrank rechts Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Muldengriff
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil und allseitiger Abkant
Zertifizierung:
GS
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
67.54 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: fächerschrank c+p, fächerschrank, Flügeltürschrank, Kleiderwäscheschrank, Kleiderschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schrankregal, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Stahlkleiderschrank, Stahl Kleiderschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 514,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,13*
€ 723,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,99*
€ 715,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,35*
€ 701,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,19*
€ 673,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,40*
€ 612,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8900-750-
ab € 176,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9284-000
ab € 286,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9284-000
ab € 287,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9284-000
ab € 289,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9284-000
ab € 289,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9284-000
ab € 288,00*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9284-000
ab € 289,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.