Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern,Hefttiefe 16mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
205382
205382
205382
205382
205382
Artikel-Nr.:
     827-205382
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     52753
EAN/GTIN:
     4030198527535
Suchbegriffe:
Kartonverschlusshefter Heftklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
kartonverschlusshefter heftklammern
Heftklammern
  • Hefttiefe 16 mm

Suchbegriffe:
Heftklammer, Verschlussgerät

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verschlussmaterial
Verschlussmaterialtyp:
Heftklammern
Schenkellänge:
16 mm
Klammertyp:
B
Hefttiefe:
16 mm
geeignet für (Produkt/Material):
1-wellige Pappe
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Heftklammer, Verschlussgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 90,30*
€ 112,68*
7 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 90,55*
€ 113,21*
pro Paket
Frei Haus
ab € 94,66*
€ 117,77*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 97,08*
€ 120,46*
Lager 827
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 102,73*
€ 128,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,16*
€ 152,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,31*
€ 150,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 120,79*
€ 143,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,11*
€ 135,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,73*
€ 122,25
pro Paket
1 Paket enthält 20.000 Stück (ab € 0,00514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Banholzer & Wenz
52751
ab € 38,80*
Ähnlich
Banholzer & Wenz
52754
ab € 66,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.