Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meterzähler,f. Packtisch,Schnitt B 1600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208367
208367
208367
Artikel-Nr.:
     827-208367
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     256160
EAN/GTIN:
     4030177028091
Suchbegriffe:
Längenzähler
Meterzähler
längenzähler
Meterzähler für Packtisch
  • Schnittbreite 1600 mm

Zubehör:

  • 208369 Messer, f. Schneidvorrichtung, f. f. Papier/Pappe
  • 208370 Messer, f. Schneidvorrichtung, f. f. Folie

Suchbegriffe:
Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Verpackungstyp:
Zubehör
Zubehör für:
Packtisch
Schnittbreite:
1600 mm
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneidegerät, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Papierabroller, Schneidsystem, Verpackungsmaterial, Schneid- und Abrollständer, Konfektionierer, Folien-Konfektionierer, Abroller für Papier,Pappe,Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,19*
€ 522,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,67*
€ 513,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,42*
€ 469,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,37*
€ 458,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,23*
€ 439,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6/25010
ab € 86,76*
Zubehör
Hüdig + Rocholz
6250200
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.