Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallklemmen,f. Polyester-/Kompositband,B 19mm,verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
208452
208452
208452
Artikel-Nr.:
     827-208452
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17412
EAN/GTIN:
     4030198174128
Suchbegriffe:
Komposit-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Kompositband
Verschlusshülsen Komposit
Metallschnallen
Metallklemmen für Polyester- und Kompositband
  • passend für Bandbreite 19 mm
  • mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Zubehör:

  • 208430 Spanngerät, f. Polyesterband, f. Band B 13-19 mm
  • 208436 Kompositband, LxB 600 mx19 mm, Kern Ø 200 mm, 4550 N, kunststoffbeschichtet
  • 509627 Polyester-Umreifungsband, LxB 600 mx19 mm, Kern Ø 76 mm, 5500 N, verleimt

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Verschlusshülse, Umreifungstechnik, Polyester-Umreifung, Kraftband-Umreifung, Metallklemme

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Verschlussmaterialtyp:
Verschlussklammern
für Umreifungsbandart:
Polyester, Komposit
für Bandbreite:
19 mm
Set:
nein
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
16.6 kg
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
35
pro Paket
€ 5,99*
ab € 34,72*
€ 44,05*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 35,26*
€ 45,11*
3 Tage
31
pro Paket
€ 4,99*
ab € 36,86*
€ 46,25*
4 Tage
23
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 37,64*
€ 46,70*
Lager 827
23
pro Paket
Frei Haus
ab € 50,57*
€ 61,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,95*
€ 73,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,81*
€ 73,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,03*
€ 70,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,25*
€ 68,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,60*
€ 64,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,57*
€ 60,18
pro Paket
1 Paket enthält 1 Kartonage (ab € 50,57* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19173
ab € 36,20*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30502
ab € 24,17*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30516
ab € 36,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.