Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckelfass,HxØ 960x500mm,150l,für feste Gefahrgüter,PE,Fass/Deckel blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
208886
208886
Artikel-Nr.:
     827-208886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312-015010
EAN/GTIN:
     4042315250530
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
Deckelfass
  • Höhe x Ø 960 x 500 mm
  • Inhalt 150 l
  • mit UN-Zulassung
  • für feste Gefahrgüter
  • aus Polyethylen
  • Fass / Deckel blau / schwarz
  • mit Stülpdeckel mit Dichtung und Spannring

Suchbegriffe:
Fass aus Kunststoff, Tonne, Fass, Rundfass, Rundbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter, Behälter aus Kunststoff, Kunststofffass, Kunststofftonne, Plastikfass, Regenfass, Spundfass, Spundlochfass, Wasserfass

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Fass
Inhalt:
150 l
Form:
rund
Höhe:
960 mm
Durchmesser oben:
500 mm
Material:
Polyethylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
unterfahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Stülpdeckel mit Dichtung und Spannring
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
feste Gefahrgüter
Farbe:
blau
Farbe Deckel:
schwarz
Zulassung:
UN
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahldeckelfass, Gefahrgutfass, Sicherheitsfass, Ringfass, Sickenspundfass, Spundfass, deckelfass 150l, deckel stahlfass, Fass aus Kunststoff, Tonne, Fass, Rundfass, Rundbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Flüssigkeitsbehälter, Behälter aus Kunststoff, Kunststofffass, Kunststofftonne, Plastikfass, Regenfass, Spundlochfass, Wasserfass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.