Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel,PE,f. Stapelbehälter Inhalt 28l,BxT 445x670mm,naturweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
209049
209049
209049
Artikel-Nr.:
     827-209049
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     3129-NA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
Deckel Stapelbehälter
Auflagedeckel
  • Aus Polyethylen
  • Für Stapelbehälter mit 28 l Inhalt
  • Breite x Tiefe 445 x 670 mm
  • in naturweiss

Suchbegriffe:
Deckel, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Lebensmittel-Behälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Breite:
445 mm
Tiefe:
670 mm
für Behältertyp:
Stapelbehälter
für Behältergröße:
28 l
Material:
Polyethylen
Farbe Deckel:
naturweiss
Ausführung:
Typ 3
Gewicht:
0.97 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappe Stapelbehälter, deckel sichtlagerkasten, Deckel, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Lebensmittel-Behälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,43*
€ 19,31*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 14,83*
€ 21,13*
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 15,79*
€ 22,50*
€ 4,95*
ab € 22,23*
€ 31,12*
3 Tage
123
Frei Haus
ab € 23,06*
€ 32,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpha Paletten & Boxen
3128-NA
ab € 6,68*
Ähnlich
VECTURA
AZD238grau
ab € 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.