Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,HxBxT 1950x1200x500mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210153-0027
210153-0027
210153-0027
Artikel-Nr.:
     827-210153-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-120-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Allzweckschrank
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 500 mm
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • im Raster von 17 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Öffnung über Drehgriff
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 210153-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 210153-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 210153-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 210153-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 210153-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 210153-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 210174-0001 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., zinkgelb RAL 1018
  • 210174-0002 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., reinorange RAL 2004
  • 210174-0003 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., feuerrot RAL 3000
  • 210174-0004 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., rubinrot RAL 3003
  • 210174-0005 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., enzianblau RAL 5010
  • 210174-0006 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., lichtblau RAL 5012
  • 210174-0007 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., resedagrün RAL 6011
  • 210174-0008 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., anthrazitgrau RAL 7016
  • 210174-0009 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., lichtgrau RAL 7035
  • 210174-0010 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., tiefschwarz RAL 9005
  • 210174-0011 Stahlboden, f. Universalschrank, BxT 1200x500 mm, Tragl. 80 kg, Stahl pulverbesch., reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Ablageschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Ordnerhöhen:
5 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
77 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank b1200xt500xh1950mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Ablageschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 519,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,59*
€ 731,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,06*
€ 725,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,53*
€ 713,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,51*
€ 684,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,78*
€ 618,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,36*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,32*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,35*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,35*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,36*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,35*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,32*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,49*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,32*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,36*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010
ab € 23,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.