Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akten-/Kleiderschrank,HxBxT 1950x1000x400mm,2 Abt.,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210157-0023
210157-0023
Artikel-Nr.:
     827-210157-0023
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31314-100-401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Kleider-Schrank
Akten-/Kleiderschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Links ausgestattet mit 3 Böden, rechts mit 1 Kleiderstange mit 3 Haken
  • Flügeltür
  • mit Drehgriff
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 210157-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 210157-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 210157-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 210157-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 210157-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 210157-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Kleiderschrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Stahlkleiderschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Flügeltürschrank mit Sichtfenster, Ablageschrank, Stahl Kleiderschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Akten-/Kleiderschrank
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Mitteltrennwand:
ja
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Schrank Ausstattung:
1 durchgehender Hutboden
Schrank links Ausstattung:
3 Böden
Schrank rechts Ausstattung:
1 Kleiderstange mit 3 Haken
Traglast Fachboden:
70 kg
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Flügeltür
Griff:
Drehgriff
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
60 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Kleiderschrank, aktenschrank 1950 mm hoch 400 mm tief, aktenschrank, aktenschrank 195 cm hoch, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Stahlkleiderschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Flügeltürschrank mit Sichtfenster, Ablageschrank, Stahl Kleiderschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 544,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,72*
€ 764,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,87*
€ 757,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,62*
€ 739,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,16*
€ 711,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,22*
€ 647,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31314-100-401
ab € 548,03*
Ähnlich
PAVOY
31314-100-401
ab € 545,88*
Ähnlich
PAVOY
31314-100-401
ab € 547,55*
Ähnlich
PAVOY
31314-100-401
ab € 545,70*
Ähnlich
PAVOY
31314-100-401
ab € 545,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.