Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilschrank,HxBxT 1850x600x500mm,2 Abt.,Abt. B 300mm,Drehriegel,Füße,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
210889-0027
210889-0027
210889-0027
210889-0027
Artikel-Nr.:
     827-210889-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     60201-213-032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Abteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 600 x 500 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • zusätzlich mit Etikettrahmen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 210889-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 210889-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 210889-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 210889-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 210889-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 210889-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 402574 Schrägdach-Aufsatz, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Abt. B 300 mm, Korpusfarbe, Aufpreis

Suchbegriffe:
Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Spind, Kleiderspind, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
2 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1850 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Material:
Stahlblech
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken Anzahl:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Garantie:
10 Jahre
Zertifizierung:
GS // TÜV
Tür Ausstattung:
zusätzlich mit Etikettrahmen
Gewicht:
41 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Schrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,61*
€ 482,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,68*
€ 480,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,83*
€ 450,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,19*
€ 439,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,92*
€ 393,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
90000-E55-060
ab € 48,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.