Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie,Rolle,LxB 300m x 500mm,Stärke 20 µm,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
215548
215548
215548
215548
215548
Artikel-Nr.:
     827-215548
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FEB06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Maschinen-Stretchfolie
Stretchfolie
  • Lieferung als Rolle
  • Geeignet zum Fixieren von Palettenladungen
  • Geräuscharm abrollend und mit hoher Reißdehnung
  • Folie Länge x Breite 300 m x 500 mm
  • Aus Polyethylen, Stärke 20 µm
  • In transparent
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Verpackung, Verpackungsfolien, Folie, Schutzfolie, Stretchfolie

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Stretchfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
Polyethylen
Länge:
300 m
Breite:
500 mm
Materialstärke:
20 µm
Haftung:
einseitige Haftung
geeignet für (Anwendung):
zum Fixieren von Palettenladungen
Folie Eigenschaft:
Geräuscharm abrollend und mit hoher Reißdehnung
Schutzeigenschaft:
schützend vor Witterungseinflüssen und Schmutz
Farbe:
transparent
Gewicht:
3.05 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
23
6
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 8,65*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 10,48*
€ 14,43*
2 Tage
23628
6
€ 9,90*
ab € 12,88*
€ 16,84*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 51,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.