Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband,Krepp/Kleber Naturkautschuk,LxB 50m x 25mm,Stärke 105 µm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
215570
215570
Artikel-Nr.:
     827-215570
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADC02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Kreppband
  • Trägermaterial aus Krepp mit Kleber aus Naturkautschuk
  • Rollen Länge x Breite 50 m x 25 mm
  • Stärke 105 µm
  • Hitzebeständig bis 60°C

Suchbegriffe:
Filamentband, Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Packband, Paketklebeband, Selbstklebeband, Verpackungsklebeband, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Klebeband
Klebebandart:
Kreppband
Kleberart:
Naturkautschuk
Material:
Krepp
Bandbreite:
25 mm
Bandlänge:
50 m
Materialstärke:
105 µm
hitzebeständig:
bis 60°C
Gewicht:
0.135 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 25 mm, abdeckband, Filamentband, Klebeband, Packband, Paketklebeband, Selbstklebeband, Verpackungsklebeband, Verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,97016*
€ 30,27024*
2 Tage
105
€ 9,90*
ab € 43,18884*
€ 56,59884*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,27024*
€ 36,02159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,15*
€ 35,8785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,29032*
€ 34,85548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,57032*
€ 33,99868
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,51012*
€ 32,73704
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,97016*
€ 27,33449
pro Packung
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 0,63806* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.