Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband,PVC-Träger,LxB 66m x 50mm,Stärke 53 µm,braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
215646
215646
215646
215646
Artikel-Nr.:
     827-215646
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADH036R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
PVC-Packband
  • Geeignet für leichte bis mittelschwere Packstücke
  • Trägermaterial aus PVC
  • Leise abrollend
  • Rollen Länge x Breite 66 m x 50 mm
  • Stärke 53 µm
  • In braun
  • Hitzebeständig bis 60°C

Suchbegriffe:
Packband, Paketband, Paketklebeband, Klebeband, Verpackungsklebeband, Verschlussmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Klebeband
Klebebandart:
Packband
für Packstücktyp:
leichte bis mittelschwere Packstücke
Material:
PVC
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Materialstärke:
53 µm
Klebeband Funktion:
Leise abrollend
hitzebeständig:
bis 60°C
Farbe:
braun
Gewicht:
0.25 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
3
Frei Haus
ab € 10,35*
€ 14,17002*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 13,76*
€ 18,60*
2 Tage
387
€ 9,90*
ab € 16,63524*
€ 22,4652*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,17002*
€ 16,86232
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,05002*
€ 16,71952
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,30002*
€ 15,82702
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,89004*
€ 15,33915
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 1,725* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.