Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklammern,f. Textilband,B 16mm,Metall verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
215790
215790
215790
215790
215790
215790
Artikel-Nr.:
     827-215790
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MFC305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen
Verschlussklammern für Textilband
  • passend für Bandbreite 16 mm
  • aus Metall mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Zubehör:

  • 216573 Textil-Umreifungsband, Polyester, LxB 850 mx16 mm, Kern Ø 76 mm, 5218,3 N, weiß

Suchbegriffe:
Verschluss- und Spanntechnik, Verschlussklammer, Verschlusstechnik, Umreifungsband, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik, Umreifungszubehör

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Verschlussmaterialtyp:
Verschlussklammern
für Umreifungsbandart:
Textil
für Bandbreite:
16 mm
Set:
nein
Material:
Metall
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: verschlusshülsen stahlband, verschlussklammern, Verschluss- und Spanntechnik, Verschlussklammer, Verschlusstechnik, Umreifungsband, Umreifungsmaterial, Umreifungstechnik, Umreifungszubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 24,87*
€ 32,86*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 26,58*
€ 35,10*
3 Tage
246
€ 9,90*
ab € 46,52*
€ 60,77*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,86*
€ 39,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,70*
€ 38,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,48*
€ 37,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,63*
€ 36,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,31*
€ 34,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,87*
€ 29,60
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02487* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
MFC203
ab € 30,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.