Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flacher Versandkarton,weiß,1-wellig,LxBxH innen 240x180x40mm,Tragl. 10kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
215817
215817
215817
215817
Artikel-Nr.:
     827-215817
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BEP05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Flacher Versandkarton
  • Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftpapier in weiß
  • 1-wellig
  • Länge x Breite x Höhe innen 240 x 180 x 40 mm
  • Für Packstücke bis 10 kg
  • Hohe Stabilität durch doppelte Verstärkung an 3 Seiten
  • Die Anlieferung erfolgt flach verpackt

Suchbegriffe:
Faltkarton, Karton, Kartonage, Verpackungsmaterial, Versandkarton, Wellpapp Faltkarton, Wellpappfaltkarton, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappkartonage, Wellpapp-Kartonage

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Faltkarton
Kartontyp:
Flacher Versandkarton
Material:
Wellpappe
Material Außendecke:
Kraftpapier
Qualität:
1-wellig
Innenlänge:
240 mm
Breite innen:
180 mm
Innenhöhe:
40 mm
Traglast:
10 kg
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
doppelte Verstärkung an 3 Seiten
Farbe:
weiß
Anlieferung:
flach verpackt
Gewicht:
0.09 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Flachkarton, Flachpack, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, flachkarton, Karton, Kartonage, Verpackungsmaterial, Versandkarton, Wellpappfaltkarton, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappkartonage, Wellpapp-Kartonage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 827
nicht lagernd
50
Frei Haus
€ 0,54*
3 Tage
20000
50
€ 9,90*
€ 0,84*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.