Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiband,LxB 60x2mm,braun


Menge:  Dose  
Produktinformationen
215841
215841
215841
Artikel-Nr.:
     827-215841
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BRA62
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Gummiband
  • Länge x Breite 60 x 2 mm
  • aus Kautschuk in braun

Suchbegriffe:
Band, Verpackungsmaterial, Verschlussmaterial, Gummiband, Gummi

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verschlussmaterial
Verschlussmaterialtyp:
Gummiband
Material:
Kautschuk
Länge:
60 mm
Breite:
2 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
1.05 kg
Weitere Suchbegriffe: Band, Verpackungsmaterial, Verschlussmaterial, Gummi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 9,00*
3 Tage
609
€ 9,90*
ab € 8,99*
€ 13,24*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,00*
€ 10,71
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Dose
1 Dose enthält 2.400 Stück (ab € 0,00249* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.