Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiband,L 200mm,braun


Menge:  Dose  
Produktinformationen
215857
215857
215857
215857
215857
Artikel-Nr.:
     827-215857
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BRA2016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband
Gummiband
  • Länge 200 mm
  • aus Kautschuk in braun

Suchbegriffe:
Band, Verpackungsmaterial, Verschlussmaterial, Gummiband, Gummi

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verschlussmaterial
Verschlussmaterialtyp:
Gummiband
Material:
Kautschuk
Länge:
200 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
1.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Band, Verpackungsmaterial, Verschlussmaterial, Gummi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 8,96*
2 Tage
11
€ 9,90*
ab € 9,07*
€ 13,16*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 8,96*
€ 10,66
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Dose
1 Dose enthält 90 Stück (ab € 0,06623* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.