Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastkarton,braun,3-wellig,LxBxH innen 480x300x330mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
216080
216080
216080
216080
216080
216080
216080
216080
216080
Artikel-Nr.:
     827-216080
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     CAT05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton
Schwerlastkarton
  • Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar
  • Hergestellt aus 70 % recyceltem Material
  • 3-wellig
  • Länge x Breite x Höhe innen 480 x 300 x 330 mm
  • Länge x Breite x Höhe 510 x 330 x 390 mm
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Wandstärke 15 mm
  • Für schwere Packstücke bis 250 kg
  • Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Die Anlieferung erfolgt flach verpackt
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Faltkarton, Karton, Kartonage, Schwerlastkarton, Verpackung, Verpackungsmaterial, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappkartonage, Wellpapp-Kartonage

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Faltkarton
Kartontyp:
Schwerlastkarton
Material:
Karton
Material Außendecke:
Kraftpapier
Qualität:
3-wellig
recycelbar:
ja
Anteil recyceltes Material:
70 %
Innenlänge:
480 mm
Breite innen:
300 mm
Innenhöhe:
330 mm
Länge:
510 mm
Breite:
330 mm
Höhe:
390 mm
Wandstärke:
15 mm
Traglast:
250 kg
für Packstücktyp:
schwere Packstücke
Euronorm:
ja
Schutzeigenschaft:
Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankung
Farbe:
braun
Anlieferung:
flach verpackt
Gewicht:
1.495 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastkartons, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, schwerlastkartons, Karton, Kartonage, Schwerlastkarton, Verpackung, Verpackungsmaterial, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappkartonage, Wellpapp-Kartonage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
81
€ 4,00*
ab € 41,816*
€ 55,666*
Lager 827
1
Frei Haus
ab € 45,17*
€ 59,64*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,64*
€ 70,9716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,01*
€ 70,2219
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,79*
€ 67,5801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,93*
€ 65,3667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,18*
€ 60,9042
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,17*
€ 53,7523
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,517* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.