Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen,f. PP-Band,B 15mm


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216136
216136
216136
Artikel-Nr.:
     827-216136
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ORP230016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PP-Band
Verschlusshülsen PP
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen für Polypropylenband
  • passend für Bandbreite 15 mm

Zubehör:

  • 216546 Kunststoff-Umreifungsband, LxB 2500 mx15 mm, Kern Ø 200 mm, 1667,7 N, PP, blau
  • 216568 Kunststoff-Umreifungsband, LxB 1300 mx15 mm, Kern Ø 280 mm, 2354,4 N, PP, blau

Suchbegriffe:
Umreifungsband, Umreifungsmaterial, Verpackung, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Verschlussgerät, Verschlusshülse

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Verschlussmaterialtyp:
Verschlusshülsen
für Umreifungsbandart:
Polypropylen
für Bandbreite:
15-16 mm
Gewicht:
9.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen 16 mm, verschlusshülsen, verschlusshülsen kunststoffband, Umreifungsband, Umreifungsmaterial, Verpackung, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Verschlussgerät, Verschlusshülse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 72,66*
€ 92,84*
2 Tage
34
€ 9,90*
ab € 81,68*
€ 103,05*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 92,84*
€ 110,48
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 90,87*
€ 108,14
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 87,33*
€ 103,92
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 83,42*
€ 99,27
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 72,66*
€ 86,47
pro Dose
1 Dose enthält 1.000 Stück (ab € 0,07266* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
MFC75
ab € 56,36*
Zubehör
RAJA
MFC05D
ab € 77,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.