Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohr,braun,LxØ innen 1000x100mm,L 1030mm,Einsteckdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
216220
216220
216220
216220
Artikel-Nr.:
     827-216220
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     VK1080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
Versandrohr
  • Aus Pappe mit Außendecke aus Papier (80 g/m²) in braun, recycelbar
  • Hergestellt aus 70 % recyceltem Material
  • Länge x Durchmesser innen 1000 x 100 mm
  • Länge 1030 mm
  • Öffnung beidseitig
  • verschließbar mit Einsteckdeckel
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Versandrohr, Versandrolle, Versandverpackung, Verpackung, Verpackungsmaterial, Versandhülse

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Versandrohr
Material:
Pappe
Material Außendecke:
Papier (80 g/m²)
recycelbar:
ja
Anteil recyceltes Material:
70 %
Innenlänge:
1000 mm
Durchmesser Innen:
100 mm
Stärke:
2 mm
Format:
DIN A0
Länge:
1030 mm
Öffnungsseite:
beidseitig
Schließsystem:
Einsteckdeckel
Farbe:
braun
Gewicht:
0.56 kg
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, papprohr, Versandverpackung, Verpackung, Verpackungsmaterial, Versandhülse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 3,43*
3 Tage
2320
20
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,97*
€ 3,97*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 58,32*
€ 76,92*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 68,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.