Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche,PE,weiß,f. DIN A4+,LxB innen 325x225mm,Haftklebung


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216696
216696
Artikel-Nr.:
     827-216696
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PPB32C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche
Versandtasche
  • Aus Polyethylen in weiß
  • Stärke 80 µm
  • passend für DIN A4+
  • Länge x Breite innen 325 x 225 mm
  • Erhöhte Stabilität durch seitliche Schweißnähte
  • reißfest
  • verschließbar mit Haftklebung

Suchbegriffe:
Beutel, Folienbeutel, Verpackung, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Versandtasche
Material:
Polyethylen
recycelbar:
ja
Breite innen:
225 mm
Innenlänge:
325 mm
Format:
DIN A4+
Materialstärke:
80 µm
Verschluss:
Haftklebung
Farbe:
weiß
Folie Eigenschaft:
reißfest
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
seitliche Schweißnähte
Schutzeigenschaft:
staub- und spritzwasserdicht
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Versandbeutel, folienversandtaschen selbstklebend, folienumschlag, Beutel, Folienbeutel, Verpackung, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
164
€ 4,00*
ab € 31,24*
€ 41,73*
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 33,58*
€ 45,03*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 45,03*
€ 53,59
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 44,80*
€ 53,31
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 42,90*
€ 51,05
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 42,18*
€ 50,19
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 40,01*
€ 47,61
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 33,58*
€ 39,96
pro Dose
1 Dose enthält 500 Stück (ab € 0,06716* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.