Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche,PE,weiß,LxB innen 600x515mm,Haftklebung


Menge:  Dose  
Produktinformationen
216704
216704
Artikel-Nr.:
     827-216704
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PPB51C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche
Versandtasche
  • Aus Polyethylen in weiß
  • Stärke 80 µm
  • Länge x Breite innen 600 x 515 mm
  • Erhöhte Stabilität durch seitliche Schweißnähte
  • reißfest
  • verschließbar mit Haftklebung

Suchbegriffe:
Beutel, Folienbeutel, Verpackung, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Versandtasche
Material:
Polyethylen
recycelbar:
ja
Breite innen:
515 mm
Innenlänge:
600 mm
Materialstärke:
80 µm
Verschluss:
Haftklebung
Farbe:
weiß
Folie Eigenschaft:
reißfest
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
seitliche Schweißnähte
Schutzeigenschaft:
staub- und spritzwasserdicht
Gewicht:
13.54 kg
Weitere Suchbegriffe: Versandbeutel, folienbriefumschlag selbstklebend, folienumschlag, folienumschlag polyethylen, Beutel, Folienbeutel, Verpackung, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 66,13*
€ 86,12*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,74*
€ 200,48*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 86,12*
€ 102,48
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 85,11*
€ 101,28
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 82,18*
€ 97,79
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 78,15*
€ 93,00
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 66,13*
€ 78,69
pro Dose
1 Dose enthält 250 Stück (ab € 0,26452* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.