Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postkarton,braun,1-wellig,LxBxH innen 430x300x120mm,Tragl. 20kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
216840
216840
Artikel-Nr.:
     827-216840
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPT22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
Postkarton
  • Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar
  • Hergestellt aus 70 % recyceltem Material
  • 1-wellig
  • Länge x Breite x Höhe innen 430 x 300 x 120 mm
  • Für Packstücke bis 20 kg
  • Hohe Stabilität durch 3 Lagen Karton an den Längsseiten
  • 2 seitliche Klappen zum Fixieren und Schützen der Ware
  • Wirkt Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
  • Verschließbar mit Lasche
  • Die Anlieferung erfolgt flach verpackt
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Archivbox, Faltkarton, Karton, Kartonage, Umzugskarton, Verpackungsmaterial, Versandkarton, Wellpapp Faltkarton, Wellpappfaltkarton, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappkartonage, Wellpapp-Kartonage

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Faltkarton
Kartontyp:
Postkarton
Material:
Wellpappe
Material Außendecke:
Kraftpapier
Qualität:
1-wellig
recycelbar:
ja
Anteil recyceltes Material:
70 %
Innenlänge:
430 mm
Breite innen:
300 mm
Innenhöhe:
120 mm
Traglast:
20 kg
Karton Ausstattung:
2 seitliche Klappen zum Fixieren und Schützen der Ware
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
3 Lagen Karton an den Längsseiten
Schutzeigenschaft:
Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankung
Schließsystem:
Lasche
Farbe:
braun
Anlieferung:
flach verpackt
Gewicht:
0.31 kg
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Archivbox, Faltkarton, Karton, Kartonage, Umzugskarton, Verpackungsmaterial, Versandkarton, Wellpapp Faltkarton, Wellpappfaltkarton, Wellpapp-Faltkarton, Wellpappkartonage, Wellpapp-Kartonage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 827
nicht lagernd
50
Frei Haus
€ 0,83*
3 Tage
22950
50
€ 9,90*
€ 1,48*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.