Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter,Abbrechklinge,Schnitt T 3-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
217110
217110
217110
217110
217110
Artikel-Nr.:
     827-217110
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     418115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cutter
  • Abbrechklinge
  • Schnitttiefe 3 - 10 mm
  • für 3-wellige Kartonagen, Folien, Kunststoff-Umreifungsband, Sackware
  • Geeignet für Links- und Rechtshänder

Zubehör:

  • 217106 Ersatzklinge f. Cutter, 6 Stanzungen
  • 217124 Sammelbox f. Cutterklingen

Suchbegriffe:
Cutter, Cuttermesser, Messer

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Messer
Messertyp:
Cutter
Schnitttiefe:
3-10 mm
Benutzergruppe:
Links- und Rechtshänder
Farbe Griff:
blau/schwarz
Klingentyp:
Abbrechklinge
geeignet für (Produkt/Material):
3-wellige Kartonagen, Folien, Kunststoff-Umreifungsband, Sac
Gewicht:
0.1 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2002
5
€ 4,00*
ab € 4,95*
€ 6,87*
Lager 827
22
5
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 7,28*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
419306
ab € 2,29*
Zubehör
RAJA
9810
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.