Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-tlg. Klappdeckel,Stahl,f. Mini-Kippbehälter 0,46m³,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218135
218135
Artikel-Nr.:
     827-218135
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     Deckel, verzinkt für MGU 460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
Zweiteiliger Klappdeckel
  • Aus Stahl
  • für Mini-Kippbehälter 0,46 m³
  • 2-teilig
  • mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Kippbehälter, Anbaugerät für Gabelstapler, Behälter aus Stahlblech, Behälter für Schüttgut, Gabelstapler-Anbaumodul, Kipp-Behälter, Kippcontainer, Kipphilfe, Schüttgutbehälter, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stahlblech-Behälter, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Behältertyp:
Zubehör
Deckeltyp:
Zweiteiliger Klappdeckel
Deckel Funktion:
2-teilig
für Behältertyp:
Kippbehälter
für Behälter:
0.46 m³
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, kippbehälter bauer, kippbehälter, Anbaugerät für Gabelstapler, Behälter aus Stahlblech, Behälter für Schüttgut, Gabelstapler-Anbaumodul, Kippcontainer, Kipphilfe, Schüttgutbehälter, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stahlblech-Behälter, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,53*
€ 256,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,60*
€ 244,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,24*
€ 238,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.