Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Grundfeld,HxBxT 2100x805x695mm,Fachlast 200kg,4xStahlboden,einseitig,Ständer taubenblau,Ebenen taubengrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218334
218334
218334
218334
Artikel-Nr.:
     827-218334
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     53.505.501
EAN/GTIN:
     7630022345334
Suchbegriffe:
Blechregal
Kombiregal
Regal
Regal- und Schrankwand-System
Systemregal - Grundfeld
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 805 x 695 mm
  • Fachlast 200 kg
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden, 2 davon ausziehbar
  • Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubenblau
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubengrau
  • Ständer mit Einfahrtaschen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden

Zubehör:

  • 218342 Doppel-Flügeltür, hellblau, HxB 1000x805 mm
  • 218347 Sichtfenstertür, hellblau, HxB 1000x805 mm

Suchbegriffe:
Blechregal, Kombiregal, Regal, Regal- und Schrankwand-System, Regalschrank, Schrank- und Regal-System, Schrankregal, Systemregal, Systemschraubregal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
2100 mm
Breite:
805 mm
Tiefe:
695 mm
Fachlast:
200 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Auszugböden Anzahl:
2 Stück
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Regal Ausstattung:
Böden, Auszugböden
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Einfahrtaschen
Farbe Boden:
taubengrau
Farbe Ständer:
taubenblau
Farbe Ausführung:
taubenblau/taubengrau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
160 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.149,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.427,97*
€ 2.889,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.402,47*
€ 2.858,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.280,63*
€ 2.713,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.211,76*
€ 2.631,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.149,80*
€ 2.558,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
53.441.501
ab € 414,43*
Zubehör
Thur Metall
53.509.501
ab € 447,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.