Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,HxBxT 1950x930x800mm,4xStahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
218595-0037
218595-0037
218595-0037
218595-0037
Artikel-Nr.:
     827-218595-0037
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8924-00f
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 800 mm
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • aus Stahlblech, stabil verschweißt
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • im Raster von 15 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil und allseitiger Abkantung
  • Öffnung über Kombigriff
  • Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 218595-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 218595-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 218595-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 218595-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 218595-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 218595-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Allzweckschrank, Blechschrank, Fächerschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Geräteschrank, Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schrankregal, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universal Schrank, Universalschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
800 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil und allseitiger Abkant
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Kombigriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
95.06 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank h1950xb930xt800mm, material werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank, Blechschrank, Fächerschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Geräteschrank, Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schrankregal, Stahlblechschrank, Stahlschrank, Universal Schrank, Werkstatt-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 791,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,01*
€ 1.098,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,45*
€ 1.064,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,18*
€ 1.021,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,44*
€ 941,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8924-00f
ab € 791,91*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8924-00f
ab € 791,45*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8924-00f
ab € 795,67*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8924-00f
ab € 794,55*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8924-00f
ab € 796,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.